絞り込み
倍率(倍)
- 24(1)
- 28(2)
- 32(1)
- 36(1)
ブランド
- テクノ販売(2)
- マイゾックス(1)
- ライカ(1)
対物レンズ有効径(mm)
- 36
- 30(9)
- 32(1)
- 34(1)
- 40(7)
- 42(7)
- 45(2)
最短合焦距離(m)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
「倍率(倍)」から絞り込む
24(1)
28(2)
32(1)
36(1)

レーザーオートレベル TKL-132
テクノ販売¥69,980~税込¥76,978~1セット翌々日出荷レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本倍率(倍)32(望遠鏡)精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)連続使用時間(時間)約13自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
オートレベル CLシリーズ
マイゾックス¥16,980~税込¥18,678~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2
オートレベル TK-800シリーズ
テクノ販売¥79,980~税込¥87,978~1セット翌々日出荷最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。用途レベル出し作業に寸法(mm)130×215×135自動補正範囲±15”最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
ライカ オートレベル NA524
ライカ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。用途レベル(水平)出し、高低差測定付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2倍率(倍)24精度(mm)1.9望遠鏡:最短視準距離(m)1自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)像正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100