絞り込み
長さ(m)
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • LBコア(10)
  • TRUSCO(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • アカツキ製作所(KOD)(3)
  • 三共技研(3)
  • エスコ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • カネテック(1)
  • JBSO(1)
  • たくみ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マイゾックス(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • 菱小(1)
下げ振り質量(g)
  • 850(2)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定

    下げ振り錘 スイピタ静止機構付

    シンワ測定(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
    用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
  • ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定

    ハンディ下げ振り Jr.

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
    用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
  • ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro手巻

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro自動巻

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
  • 下げ振り錘1000g シンワ測定

    下げ振り錘1000g

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ下げ振り用糸15m巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振り用糸15m巻

    シンワ測定
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ハンディ下げ振りシリーズ用の替糸が登場。 ねじれにくい特殊織糸使用。
    材質ナイロン糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)Φ1
  • 風防下げ振り シンワ測定

    風防下げ振り

    シンワ測定
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
  • 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定

    風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て

    シンワ測定
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
    用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
  • ダイヤル下げ振り シンワ測定

    ダイヤル下げ振り

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
    用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
  • 取替針ハンディ下げ振りJr.用 シンワ測定

    取替針ハンディ下げ振りJr.用

    シンワ測定
    419税込461
    1個
    当日出荷
    打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。
    用途下げ振りJr.用の取替針トラスコ品番433-9941材質本体:ABS樹脂寸法(mm)81×29×20質量(g)8入数1個入
  • 風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て シンワ測定

    風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て

    シンワ測定
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
    付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
  • 風防下げ振り専用ケース シンワ測定

    風防下げ振り専用ケース

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4972厚さ(mm)60質量(g)300縦(mm)1485横(mm)105
  • 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定

    固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
    適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
  • 部品 竿固定ネジ上・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 竿固定ネジ上・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用

    シンワ測定
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • 部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用

    シンワ測定
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-0383
  • 部品 ゴムバンド風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 ゴムバンド風防下げ振り用

    シンワ測定
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-0367
  • 部品 ハンディ下げ振りミニステンレスバネ シンワ測定

    部品 ハンディ下げ振りミニステンレスバネ

    シンワ測定
    339税込373
    1個
    11日以内出荷
    専用部品
  • 部品 ハンディ下げ振りPro シンワ測定

    部品 ハンディ下げ振りPro

    シンワ測定
    299税込329
    1個
    11日以内出荷
    専用部品
  • ハンディ下げ振りPro用取替え針 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro用取替え針

    シンワ測定
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    針部に金属キャップを被せることで、ハンマーによる固定を可能にしています。
    用途ハンディ下振りPro用の専用とり替え針。材質本体/ABS樹脂、針/バネ鋼質量(g)25本体寸法(mm)123×50×20

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

下げ振り