絞り込み
ブランド
- シンワ測定(1)
- 三共技研(1)
長さ(m)
- 18
- 0.3(3)
- 4.5(6)
- 10(12)
- 12(4)
- 15(28)
- 20(33)
- 30(24)
- 50(9)
- 60(4)
- 80(4)
- 100(33)
- 120(7)
- 130(17)
- 135(4)
- 170(3)
- 180(5)
- 270(30)
- 300(4)
- 500(32)
- 1000(7)
- 長さ(m)をもっと見る
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。

ハンディ墨つぼ 墨技
シンワ測定¥3,698税込¥4,0681台当日出荷墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280タンク容量(mL)(墨)約80糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6
マキガネ
三共技研¥42,980税込¥47,2781台当日出荷矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)