絞り込み
ブランド
  • VOICE
  • モノタロウ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(254)
  • シンワ測定(128)
  • たくみ(114)
  • エスコ(55)
  • ムラテックKDS(51)
  • Y'sGOD(35)
  • STS(34)
  • テクノ販売(33)
  • マイゾックス(26)
  • SK11(23)
  • マイト工業株式会社(21)
  • TRUSCO(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • Z-LASER(19)
  • JBSO(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • 墨運堂(14)
  • マキタ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(6件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器

    VOICE
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE

    VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

    VOICE
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
  • VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器

    VOICE(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE
    31,980税込35,178
    1セット
    22日以内出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し