絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~800
- 0~50(270)
- 0~100(161)
- 0~150(69)
- 0~200(88)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(84)
- -10~60(40)
- -20~50(79)
- -20~70(45)
- -20~100(44)
- -20~150(40)
- -30~50(106)
- -40~80(51)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
特性
- 防水(1)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- Raythink(5)
- エスコ(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 三商(1)

メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥39,980~税込¥43,978~1セットほか当日出荷から25日以内出荷食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103742-260828-02.jpg)
高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥1,398,000税込¥1,537,8001個15日以内出荷TN460U-XT挟角レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。その他IFOV:0.632mrad質量(g)約 2,200寸法<Φ 80×160 mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:22.9°×18.4°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+220℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3.5補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離19mm![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103437-260828-02.jpg)
高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥1,398,000税込¥1,537,8001個15日以内出荷TN460U-XT広角レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。その他IFOV:2.927mrad質量(g)約 2,200寸法<Φ 80×160 mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:100°×82°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+220℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離4.1mm![超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260828-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個15日以内出荷TN460U標準レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。その他IFOV:1.74mrad質量(g)約200寸法50mm×50mm×90mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:62.9°×50.4°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+60℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3.5補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離6.9mm![超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103288-260828-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個15日以内出荷TN460U挟角レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。その他IFOV:0.632mrad質量(g)約200寸法50mm×50mm×90mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:22.9°×18.4°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+60℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3.5補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離19mm![超高温用 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103270-260828-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個15日以内出荷TN460U広角レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。その他IFOV:2.927mrad質量(g)約200寸法50mm×50mm×90mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:100°×82°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+60℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離4.1mm![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102039-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷用途中・高温・静止表面L型測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)![[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101953-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500





![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103742-260828-02.jpg)
![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103437-260828-02.jpg)
![超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260828-02.jpg)
![超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103288-260828-02.jpg)
![超高温用 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103270-260828-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102039-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101953-190802-02.jpg)