絞り込み
測定範囲(℃)
- 1~80(2)
- 30~45(3)
- -10~55(1)
- -20~70(1)
- -20~550(1)
- -30~60(2)
- -30~65(2)
- -30~70(2)
- -40~70(1)
- -40~85(1)
- -40~125(4)
- -50~300(1)
- -80~70(5)
- -100~80(1)
- -200~150(1)
- -200~250(2)
- -200~400(1)
- -200~660(1)
- -200~1200(1)
- -200~1372(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
特性
- 防じん(1)
特殊用途
- その他(3)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(383)
- エスコ(268)
- testo(テストー)(262)
- CHINO(チノー)(194)
- アズワン(132)
- ナリカ(118)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(106)
- 安藤計器製工所(100)
- エンペックス気象計(97)
- T&D(ティアンドデイ)(88)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- CRECER(クレセル)(73)
- マザーツール(73)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%RH)5~95温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)湿度精度±5%RH記憶容量32000記録間隔10~64800秒インターフェースUSB電源CR2032ボタン電池防塵防水性能IP54測定項目温度、湿度付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)36×89×16質量(g)25温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RHメモリー容量32000温度分解能(℃)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95校正証明書有
USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)インターフェースUSBメモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100使用湿度範囲(%RH)5~95
温度ロガー(使い切りタイプ)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能用途輸送時の温度記録や管理防塵防水性能IP67/NEMA 6温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃
使い切り温度ロガー -30~+70℃
bitstrong(ビットストロング)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981箱欠品中・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)
USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥5,298税込¥5,8281個欠品中・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)36×89×16質量(g)23電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付
bitstrong(ビットストロング)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属用途輸送時の温度記録や管理付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書仕様記録容量:32000寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。温度範囲(℃)-50 ~ +400測定精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1(いずれか大きい方の値を適用)、0~+400℃:±1.5 または ±1.5 %(いずれか大きい方の値を適用)、-50~0℃:±3D:S比12:1応答時間(秒)0.5(95%応答)動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源(V)1.5、単4電池×2 本仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm色ブルー質量(g)100奥行(mm)85寸法(幅)38mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)測定波長(μm)5~14放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)ディスプレイ液晶ディスプレイ測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60寸法(高さ)(mm)145距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)レーザーの有無あり波長(μm)5~14
USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~70分解能湿度:0.1%RH保護等級IP40温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB 2.0メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個欠品中・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
サーモグラフィー用三脚
bitstrong(ビットストロング)¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19色黒段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥15,980税込¥17,5781個欠品中・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー電圧(V)3
ビジオフォーカス Animal
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。温度範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~45.0(室内)精度(℃)体温測定範囲/±0.3:34.0~35.9℃、±1.0:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2:36.0~39.0℃、±0.3:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3:39.1~42.5℃、±1.0:42.6~80.0℃(ASTME1965-98:2009規格に準拠)応答時間(秒)1以内精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携
bitstrong(ビットストロング)¥9,998~税込¥10,998~1個(1個)6日以内出荷Bluetooth通信に対応したワイヤレス温度・湿度ロガーです。本体で記録したデータを、Bluetooth経由でスマートフォンアプリから閲覧できます。-20~+70℃の温度データロガーと、-20~+70℃、0~100%RHの温度湿度データロガーがあります。複数のロガーを1台のスマホで管理でき、室内の様々な場所の温度・湿度データを一括管理できます。Android、iOS対応のアプリを使えます。スマホアプリからCSV形式で出力・保存が可能です。材質外殻:POM電源CR2450 リチウムコイン電池外寸(mm)Φ50×19応答時間15分(t90)防塵防水性能IP65電池寿命約1年(25℃、15分間隔)動作温度(℃)-20~+70保管温度(℃)-20~+70
防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー
bitstrong(ビットストロング)¥8,498税込¥9,3481個欠品中防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー。高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計。※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
卓上・壁掛け温度湿度気圧計
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)118(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)気圧(hPa)300~1100防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1設置方法卓上式・壁掛け湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)特性防じん使用湿度範囲(%RH)0~100
温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。アズワン品番68-1976-80
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属
bitstrong(ビットストロング)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
USB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付
bitstrong(ビットストロング)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)メモリー容量39960バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40(本体)サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.65防塵防水性能IP67サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル
bitstrong(ビットストロング)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC 12V 2A精度顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃消費電力最大10W型番BS-FRT-08A速度顔認証:1秒以下、測温:1秒以下動作温度-20℃~60℃ディスプレイ8インチ IPS液晶(視野角170°)解像度800 × 1280防塵防水性能IP64相当スピーカー8Ω 2W(モノラル)OSAndroid OS画素数カメラ:200万画素距離生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)動作湿度(%RH)10~90%RH(結露なきこと)適合カメラRGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラWi-Fi2.4GHzリレー出力NO/COM(2.5mm 3P)USBUSB2.0LANRJ45(10/100Mbps Ethernet)
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル
bitstrong(ビットストロング)¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。【セキュリティ機能の特長】。生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC12V 2A解像度1024 × 600スピーカー5W画面サイズ7インチOSLinux画素数カメラ:500万画素リレー出力外部:COM/NO端子LANRJ45
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ
bitstrong(ビットストロング)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。用途使用例:。・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)。・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)。・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定。・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)。・研究開発分野での熱挙動解析。・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)。・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)。・食品・製造工程の温度管理温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2視野角26°× 19°焦点距離最短0.5(固定フォーカス)m解像度【可視光カメラ】300000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120×90ピクセルフレームレート25Hz付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)2保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-Cデータ保存形式【静止画】JPG【動画】MP4可視カメラ有
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属
bitstrong(ビットストロング)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20(本体)質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20(本体)サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1
遠隔温度監視システム U-COOL
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3
ハンディサーマルカメラ
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット
bitstrong(ビットストロング)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド
bitstrong(ビットストロング)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。材質SPCC寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8電源ACアダプター本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5
伸縮式フロアスタンド
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)800~1450耐荷重(kg)3.5ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット
bitstrong(ビットストロング)¥59,900税込¥65,8901個6日以内出荷非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF寸法(mm)98.5×1342×225質量(kg)6.7アズワン品番64-7815-07