カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(269)
- 0~100(161)
- 0~150(69)
- 0~200(88)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(85)
- -10~60(32)
- -20~50(78)
- -20~70(45)
- -20~100(44)
- -30~50(106)
- -40~80(49)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- -200~1370(27)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(383)
- エスコ(267)
- testo(テストー)(266)
- CHINO(チノー)(194)
- アズワン(127)
- ナリカ(118)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(106)
- エンペックス気象計(97)
- 安藤計器製工所(96)
- T&D(ティアンドデイ)(88)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- CRECER(クレセル)(73)
- マザーツール(73)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る
24ページ目: 温度計・温湿度計
商品豆知識

T&D 記録計
T&D(ティアンドデイ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~61439カウント外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計
T&D(ティアンドデイ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。温度範囲(℃)-56~306精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)保護等級IPX6電源単4乾電池2個質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)40寸法(幅)54mm分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)寸法(高さ)(mm)172測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
T&D ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hzセット内容ケーブル1.2m対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3アズワン品番61-8494-28RoHS指令(10物質対応)対応
静止表面用(L型センサ、中温)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
デジタル最高・最低温度計
三商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
おんどとり Jr.Wireless
T&D(ティアンドデイ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
クリーンチャート紙
セコニック¥19,980税込¥21,9781セット(5冊)当日出荷幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル別個別温度管理ロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ
testo(テストー)¥8,198税込¥9,0181本欠品中仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
サーモラベル(R) 5E(不可逆性)
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381ケース(20枚)当日出荷5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
サーモレコーダーミニ
エスペックミック¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
ポケットサイズ温湿度データロガー
CHINO(チノー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
マルチ環境計測計(データロガー機能付)
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個当日出荷1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
健康管理目安計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計1目盛(℃)11目盛(%)2材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)163湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
マグネットサーモ
エンペックス気象計¥539税込¥5931個当日出荷から64日以内出荷材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
エスパス温・湿度計
エンペックス気象計¥2,698税込¥2,9681個当日出荷快適な生活は、正確な温度・湿度計から。1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
チャート紙/折り畳み
セコニック¥11,980税込¥13,1781セット(10冊)当日出荷仕様等分 0~10/0~100幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル放射温度計
横河計測¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定再現性読取値の±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7保護等級IP67電源9Vアルカリ乾電池 × 1本照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
パネルマウント型温度コントローラ
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷リレー接点出力搭載の温度コントローラです。質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC測定範囲(℃)-50~110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
精密型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。分解能(℃)0.01機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)表示範囲(℃)-105.00~365.00温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
非接触放射温度計
マザーツール¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から26日以内出荷-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示測定精度(℃)±1.5(または±1.5%)D:S比60:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400奥行(mm)58測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)寸法(幅)176mm精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)203温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)60:1データロギング有無有レーザーの有無あり
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ
シンワ測定¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷温度範囲(℃)-35~1500測定精度(℃)0~1500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)、-35~0℃:±(-2℃+(表示温度×0.05))℃D:S比75:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50波長(nm)635~660放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
16bit 高速多機能モジュール
Measurement Computing co.(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷仕様【サンプリングレート】 250KS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)チャンネル数16ch分解能16bitRoHS指令(10物質対応)対応


























![[-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190263-170405-02.jpg)