絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 温度計・温湿度計

4,108件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棒温度計 アナログ JTC

    棒温度計 アナログ

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全長(mm)140(棒部分133)タイプアナログ温度測定範囲(℃)-10~110測定温度範囲(℃)10~110本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27サイズ(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 マザーツール

    SDカードデータロガ式デジタル温湿度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
    付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲0~50℃、10~90%RH質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
  • 大型アナログ温度計 TRUSCO

    大型アナログ温度計

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
    用途室内の温度管理に。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)(温度)±2最小表示2トラスコ品番473-6796幅(mm)285高さ(mm)285質量(g)730奥行(mm)35測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計
  • マグネッ太君  マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネッ太君 マグネット付温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
    セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個測定範囲(℃)-50.0~150.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
    仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)

    TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

    testo(テストー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
    測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
  • TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)

    TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計

    testo(テストー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度

    日油技研工業
    ¥6,098税込¥6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5059精度(℃)±2変色温度(℃)60変色白→緑
  • サーモペイント(R) 不可逆性 450度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 450度

    日油技研工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5090変色温度(℃)450発色紫→白
  • サーモペイント(R) 不可逆性 200度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 200度

    日油技研工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5086変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
  • MD8000 温湿度モデル用 交換センサ CHINO(チノー)

    MD8000 温湿度モデル用 交換センサ

    CHINO(チノー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    MD8000 温湿度センサモデル専用 交換素子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリー温度計 T-200 佐藤計量器製作所

    ファミリー温度計 T-200

    佐藤計量器製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm温度表示方式アナログ温度計の種類ファミリー温度計
  • シャトー温度計 T-300 佐藤計量器製作所

    シャトー温度計 T-300

    佐藤計量器製作所
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    3日以内出荷
    文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
    用途事務所や部屋の温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約730寸法(W)285×(H)285×(D)35mm設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類シャトー温度計
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 KOKUSAI(国際チャート)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
    用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60カバー色アイスホワイト湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165
  • くらしのメモリー 温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー 温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
    材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅)295mm温度測定範囲(℃)-30~+50(1目盛2℃)湿度測定範囲(%)0~ 100(1目盛5%)湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
  • デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計

    デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
    種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
  • カードロガー用 オプション CHINO(チノー)

    カードロガー用 オプション

    CHINO(チノー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
    用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    ソーラーデジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
    用途室内の温湿度管理に。仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~95RH設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • 普通チャート紙 セコニック

    普通チャート紙

    セコニック
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(5本)
    当日出荷
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    温度範囲(℃)0~500精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5/環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数14:1応答時間(ms)700(90%応答)保護等級IP67電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)トラスコ品番250-5622質量(g)200奥行(mm)42測定範囲(℃)0~500寸法(幅)44mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)レーザーの有無有
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5電源単3乾電池(LR6)×2本(付属)測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率0.95ディスプレイ大型液晶表示測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~600精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単三アルカリ乾電池×2本分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定

    ソーラー式デジタル温湿度計

    シンワ測定
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
    用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
  • サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識

    サーモデマンド・デマンドタイプ

    ブライト標識
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様デマンドタイプ精度(℃)±2
  • サーモデマンドミニタイプ ブライト標識

    サーモデマンドミニタイプ

    ブライト標識
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(200枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル ミニタイプ。不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
    1目盛(℃)21目盛(%)1トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 穀温計(標準) 佐藤計量器製作所

    穀温計(標準)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
    質量(g)約122寸法Φ80×Φ8×250mm測定範囲(℃)-10~50精度±1℃感温部(mm)Φ8×200測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
  • サーモペッター 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~200℃

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~200精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)1目盛(℃)2材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
    トラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh奥行(mm)97測定項目温度・湿度寸法(幅)148mm測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)190湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
  • シグマII型温度記録計用32日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用32日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    55枚入り
  • デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)

    デジタル温湿度計 DFT-700-M

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    当日出荷
    防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
    その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタム

    デジタル温湿度計 CTH-1100

    カスタム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
    仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
  • 日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度 日油技研工業

    日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度

    日油技研工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    3日以内出荷
    紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。
    材質UVインキ、粘着剤、裏紙質量(g)10タイプ超高感度使用条件常圧雰囲気下、貼付面温度 30~70℃で使用願います。エレメント(mm)10×10
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
    温度範囲(℃)-20~400(-4°F~752°F)精度(℃)最大±2視野角25°×18.8°(FOV)NETD(mK)<40保護等級IP40動作温度範囲(℃)-10~50解像度256×192(49152ピクセル)フレームレート25Hz寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
  • 記録計用 ペン ノーブランド

    記録計用 ペン

    ノーブランド
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    パントスU-228/U-212用ペン
  • 記録紙 KOKUSAI(国際チャート)

    記録紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10冊)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
温度計・温湿度計