絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 温度計・温湿度計

4,108件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器

    空気温度用センサ ATシリーズ

    安立計器
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
    用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器

    HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ

    安立計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
    用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
  • 薄形・細溝用温度センサ THシリーズ 安立計器

    薄形・細溝用温度センサ THシリーズ

    安立計器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
    用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 送信機 CHINO(チノー)

    送信機

    CHINO(チノー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
    仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
  • 取付ホルダー(磁石) CHINO(チノー)

    取付ホルダー(磁石)

    CHINO(チノー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
    仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
  • SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
    用途鉄板表面の温度測定材質感温部:銅+Niメッキ質量(g)約50測定範囲(℃)25.0~200.0コード長さ(m)約0.8寸法(Φmm)感温部:Φ9(検出部)アズワン品番64-8003-71直径×長さ(mm)握り手部:Φ12×105測定精度(℃)25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
  • 防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計

    防雨型最高最低温度計

    エンペックス気象計
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型TKG品番9-0626-0301
  • 超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所

    超低温度データロガー(防水・NFC通信)

    藤田電機製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    20日以内出荷
    マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
    用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
  • 防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー)

    防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載)

    CHINO(チノー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
    質量(g)70測定範囲(℃)-40~260表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)材質(ケース)PBT樹脂表示部LCD表示、3桁センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183材質(キャップ)PP樹脂通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)電池寿命2500時間(25℃において)特性防水、耐衝撃応答性2秒(90%応答)
  • MF500B用非接触充電器 CHINO(チノー)

    MF500B用非接触充電器

    CHINO(チノー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合MF500B
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
    温度範囲(℃)600~2000精度(%)測定値の±0.6(1000~1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上)精度(℃)±1℃以内再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C放射率設定0.100~1.900
  • -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ

    -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    当日出荷
    温度計とタイマー、2つの機能を持っています
    寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1
  • 超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    -82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
    用途温度計測・温度観察測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5℃(-60℃~45℃)±1.5℃(上記以外の温度域)表示分解能0.1℃品番12239電源バッテリー設置方式マグネット付、スタンド
  • 温度・湿度ロガー バーリーデータ

    温度・湿度ロガー

    バーリーデータ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
    仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)サイズ93×54.5×8.6mm質量(g)41電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)対応OSwindows(R)7 SP2以降表示液晶付き分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-30~+70湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきことインターフェースUSBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)アズワン品番4-2434-01記録間隔30秒~数時間
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
  • HACCP対応温度計スタンド エムテートリマツ

    HACCP対応温度計スタンド

    エムテートリマツ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくく破損の心配がありません。丸洗い可能です。材質:18-8ステンレス。サイズ:110×130×高さ。重量:約0.25g
    材質18-8ステンレス質量(kg)約0.25サイズ(mm)110×130×高さ温度計適用:SK-270WP
  • 温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2

    佐藤計量器製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度分離センサトラスコ品番206-5393質量(g)35アズワン品番64-2193-62
  • ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付) 神港テクノス

    ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)

    神港テクノス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
    測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間
  • グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)

    グローブサーモメーター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
    構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
  • 壁面アタッチメント エスペックミック

    壁面アタッチメント

    エスペックミック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
  • TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)

    TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

    testo(テストー)
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370分解能(℃)0.1精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)
  • 温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    温度・湿度:各1ch(高精度)
    付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式仕様校正証明付き電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正
  • バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気にトラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110測定温度範囲(℃)0~150
  • USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180 A&D(エー・アンド・デイ)

    USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥899税込¥989
    1台
    12日以内出荷
    ◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様
    仕様A - ミニBタイプ適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636ケーブル長(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    パルス入力ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)

    メンテナンスセット

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    定期交換用メンテナンスセットです。
    付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸測定温度範囲(℃)-30~280
  • 二重管アルコール温度計 三商

    二重管アルコール温度計

    三商
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀精密温度計 1/2目盛 三商

    水銀精密温度計 1/2目盛

    三商
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • サーモ211 青60℃温度計 アイシー

    サーモ211 青60℃温度計

    アイシー
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
    色ブルー測定範囲(℃)-10~60寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
  • 棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業

    棒状温度計用金属ケース

    日本計量器工業
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
  • デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研

    デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)

    熱研
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
    質量(g)約50測定範囲(℃)-50.0~70.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
  • 寒暖計(一般用) 日本計量器工業

    寒暖計(一般用)

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    壁掛用。
    測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1タイプ壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
  • K熱電対データロガー アズワン

    K熱電対データロガー

    アズワン
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    当日出荷
    コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。データ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。-200~999.9℃に対応。
    種別(スティックタイプ)アズワン品番2-7963-13
  • 放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 IT-480シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
    応答時間(秒)電流出力:0.14以内(95%、移動平均1のとき)電源(V)DC12~24出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 無線温湿度ロガー子機 佐藤計量器製作所

    無線温湿度ロガー子機

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約240(電池含む)タイプ温湿度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度、湿度各1記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
温度計・温湿度計