絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定(25件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
    用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)

    ナット&ボルトゲージ 快段目盛付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
    用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
    用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • ゲージ棒 MKS(明工舎)

    ゲージ棒

    MKS(明工舎)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-1
  • ワイヤロープゲージ つくし工房

    ワイヤロープゲージ

    つくし工房(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
    材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)63×92質量(g)12
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールゲージワイヤー 全晴

    ボールゲージワイヤー

    全晴
    8,998税込9,898
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
  • ボールゲージSUS 全晴

    ボールゲージSUS

    全晴
    5,998税込6,598
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)

    センターマーキングゲージ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
    用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
  • シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    シクネスゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
    全長L(mm)100
  • 六角プラケース用キャリングケース アイゼン

    六角プラケース用キャリングケース

    アイゼン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    すべてのシリーズに対応可能な画期的なケース。最大収納本数は51本です。
  • 普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
    用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
  • テーパースケールミニL字型セット 全晴

    テーパースケールミニL字型セット

    全晴
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラックテスター マイゾックス

    クラックテスター

    マイゾックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    深さゲージ・クラックスケール付。
    用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角プラケース大用 Φ10.01~Φ20.00用 アイゼン

    六角プラケース大用 Φ10.01~Φ20.00用

    アイゼン
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ピンゲージ用プラケースです。
  • インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP) OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
    タイププラグねじU等級2B級
  • ボールゲージ形状記憶 全晴

    ボールゲージ形状記憶

    全晴
    8,998税込9,898
    1本ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • テーパースケールミニセット 全晴

    テーパースケールミニセット

    全晴
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • 隙間ゲージ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    隙間ゲージ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状隙間ゲージ
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
  • AMCブレスゲージ アルファーミラージュ

    AMCブレスゲージ

    アルファーミラージュ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
    測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
  • ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ フジツール

    ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ

    フジツール
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0219
  • 鉄骨精度測定器具 5点セット シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 5点セット

    シンワ測定
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
    用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870
  • 吊りボルトピッチ測定専用メジャー Span Jack(スパンジャック) エヌパット

    吊りボルトピッチ測定専用メジャー Span Jack(スパンジャック)

    エヌパット
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高所でも楊重一回で計測可能。1人でも簡単作業。左右どちらかでも計測可能。ボルト径W3/8、W1/2に対応
    幅(mm)32長さ(m)3.6m適合ボルト径W3/8、W1/2
  • CK200クリーニングキット レニショー

    CK200クリーニングキット

    レニショー
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。
    センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
    トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
  • 丸形ジョウ/8、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/8、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)50タイプ1外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5呼び寸法(mm)8平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619012
  • 丸形ジョウ/12、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/12、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)75タイプ2外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13呼び寸法(mm)12平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619013
  • ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージSUS(精密タイプ)

    全晴
    8,998税込9,898
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
その他ゲージ