絞り込み
先端径(Φmm)
  • 3.9
  • 0.83(1)
  • 2(2)
  • 2.8(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(10)
  • 6(21)
  • 6.2(3)
  • 8(11)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 23(9)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 2.7型(2)
  • 3.5型(1)
  • 5型(4)
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
3.9
5.5(10)
6(21)
6.2(3)
8(11)
9(12)
17(5)
23(9)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1個
欠品中
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書長さ(mm)ピントが合う距離:20~50質量(kg)ケース込:約2.2電源内蔵バッテリーケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)本体質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110表示部5インチカラーディスプレイ光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)充電時間約6~7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps視野角80度ケーブル長(mm)USB:約950動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー連続動作時間約3~3.5時間先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性IP67(カメラおよびケーブル部)回転角度(°)ケーブル:左右各180対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
ポータブルスコープ3.9Φ3M THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ3MTHANKO(サンコー)[電子機器]
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1MTHANKO(サンコー)[電子機器]
30,980税込34,078
1個
欠品中
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
3.9mm全方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO3.9mm全方向先端可動式内視鏡イチネンTASCO
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!【プローブ】プローブ長さ…1.5m先端径…3.9mm曲げ角度…最大140°解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当視野角…120°焦点距離…5mm~100mmLEDライト照射…前方操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン操作レバー曲げ方向…360°使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)【モニター】画面サイズ…5インチサイズ…L151× H122 ×D43mm画面解像度…800 × 480入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)フラッシュライト…LED2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG質量…400g防水性能…IP54相当電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)イチネンTASCO
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
ビデオフレックスHDマイクロ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロLaserliner(レーザーライナー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m3R(スリーアール)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468
内視鏡