絞り込み
先端径(Φmm)
- 6
- 2(2)
- 2.8(3)
- 3.7(2)
- 3.9(10)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5.2(2)
- 5.5(16)
- 6.2(3)
- 7.9(3)
- 8(14)
- 9(12)
- 17(5)
- 23(11)
- 25(6)
- 28(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(4)
- 5~10未満(6)
- 10~50未満(2)
液晶サイズ(インチ)
- 3.5型(4)
- 5型(2)
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- スリーアールソリューション(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(10)
5.5(16)
6
6.2(3)
7.9(3)
8(14)
9(12)
17(5)
23(11)
25(6)
先端径(Φmm)をもっと見る

先端可動式内視鏡 工業用 5インチモニタ 約92万画素 先端Φ6mm 360°可動・180°湾曲
スリーアールソリューション¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷ハンディタイプの工業用内視鏡では最大クラスとなる5インチ大型モニタを搭載した先端可動式内視鏡。約92万画素のカメラが機械や設備の内部を鮮明に映し出します。先端外径Φ6mmのカメラ部は360°全方向に可動し、180°の湾曲にも対応。ジョイスティックで直感的に操作でき、見えにくい裏側の状態まで確認できます。白色LED6灯で暗い内部を明るく照射し、明るさはOFF+3段階で調整可能。静止画・動画はmicroSDカード(最大64GB)に保存でき、点検後の再確認や報告にも活用できます。用途配管や熱交換器の内部点検、エンジン・ギアボックスの分解前診断、装置に落とし込んだ異物の捜索、建築設備の壁裏や天井裏の確認に。狭所を分解せずに調べられるため、作業の手間と設備の停止時間を抑えたい保守・整備の現場に適しています。セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない質量(g)約520ケーブル長(m)約1光源白色LED×6記録媒体microSDカード(最大64GB)バッテリー3.7V 3000mAh充電時間約4時間30分ディスプレイ5解像度モニタ:854×452保証期間ご購入日から1年間視野角約70°焦点距離(mm)約20~100撮像素子1/10 CMOS動作温度(℃)-10~50画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480画素数約92万画素モニタ5インチ使用時間(時間)約4時有効長(m)カメラケーブル:約1先端外径(Φmm)6調光方式OFF+3段階可動範囲(°)約約180
3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02
スリーアールソリューション¥6,498,000税込¥7,147,8001個61日以内出荷航空機ガスタービンやロケット、自動車エンジンなど、 わずかな損傷が重大な事象につながる対象物の点検において、非破壊検査は欠かせません。本製品は、二眼カメラによって、キズの深さや形状を立体的に確認できる3D計測機能に加え、微細なキズを鮮明に映す約10.1型の大型モニターを搭載し、確実な点検をサポート。その他にもジョイスティックやタッチパネルによる直感的な操作性など、実務に必要な高性能を備えながら価格面の負担を軽減。コストを抑え、導入しやすさを実現しました。仕様カメラ可動範囲(約):180° ※2セット内容3D 工業用内視鏡 本体専用ACアダプタHDMIケーブルストラップマウスSDカード専用ケース取扱説明書寸法(mm)(約)300×220×59質量(g)2.2 ※1ケーブル長(m)カメラ有効:2.0入力電圧(V)12光源光ファイバー記録媒体microSDカード(最大512GB)バッテリー7.4V 7000mAh解像度モニタ:1920×1080使用環境温度(℃)-15~50(本体)/-25~80(モニタ)視野角(約)100°防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)(約)5入力電流(A)1撮像素子1/9 CMOS画素数カメラ:92万画素使用時間(時間)(約)2先端外径(Φmm)6静止画サイズ720×480/768×576/1280×720/1920×1080動画サイズ1280×720調光方式OFF~5段階焦点距離約10~80mmモニターサイズ10.1インチ
3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01
スリーアールソリューション¥5,698,000税込¥6,267,8001個61日以内出荷Φ6mm、有効長1m/2m/3mの 計測機能付き工業用内視鏡です。 。3Rの工業用内視鏡では初の計測機能を備え、画像の3D化によるZ軸計測を実現。精密且つ高度な検査に適した性能で、生産性を大幅に向上します。仕様●静止画保存画素数/形式:1,280×720/jpg 、bmp●先端可動方向:360°●先端可動方式:電動ジョイスティック ホールド機能あり●動画保存画素数(フレームレート)/形式:1,280×720(30fps)/asf、 avi●保存媒体:内蔵SSD128GB材質先端カメラ部:チタン合金・ケーブル:高耐摩耗性タングステンワイヤー寸法(mm)(約)292×225×70質量(g)3.2(カメラケーブル、コントローラー含まず) ※実測値電源リチウムポリマーバッテリー:DC11.1V/7000mAh・ACアダプタ:DC12.6V/3A角度(°)先端可動:>160光源高輝度ホワイトLED×4 40,000luxインターフェースHDMI、USB3.0×2解像度モニタ表示:1024×768(25fps)ホワイトバランスオート有効長(m)カメラ:1先端外径(Φmm)6イメージセンサー100万画素CMOSモニターサイズ表示サイズ:10.5型LCD
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/9m
スリーアールソリューション¥3,298,000税込¥3,627,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)9入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/8m
スリーアールソリューション¥3,198,000税込¥3,517,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)8入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/7m
スリーアールソリューション¥2,998,000税込¥3,297,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)7入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/6m
スリーアールソリューション¥2,798,000税込¥3,077,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)6入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m
スリーアールソリューション¥2,598,000税込¥2,857,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10m
スリーアールソリューション¥3,498,000税込¥3,847,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)10入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m
スリーアールソリューション¥2,898,000税込¥3,187,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m
スリーアールソリューション¥2,698,000税込¥2,967,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)4入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/3m
スリーアールソリューション¥2,498,000税込¥2,747,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)3入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/2m
スリーアールソリューション¥2,298,000税込¥2,527,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)2入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/1m
スリーアールソリューション¥2,098,000税込¥2,307,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)1入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/1.5m
スリーアールソリューション¥2,198,000税込¥2,417,8001個62日以内出荷先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)1.5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm
アズワン¥154,700税込¥170,1701個翌々日出荷先端は720°と広範囲に可動します。付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm![先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624327-221018-02.jpg)
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M
THANKO(サンコー)[電子機器]¥389,000税込¥427,9001個3日以内出荷スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720バッテリー容量(Ah)3.3視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル
スリーアールソリューション¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)3光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ
スリーアールソリューション¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)1光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
先端可動式工業用内視鏡
スリーアールソリューション¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)質量(g)520光源白色LED×7インターフェースminiHDMI 出力解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7保証期間お買い上げから1年間視野角約70°防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67焦点距離(mm)約8~110保存形式MicroSDカード(最大32GB)充電時間(時間)約5液晶モニター3.5型バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200素子画像:1/9CMOS使用時間(時間)約3有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)6静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)可動範囲カメラ:約195°動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
記録型配管用内視鏡セット
イチネンTASCO¥209,800税込¥230,7801セット5日以内出荷先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5径(Φmm)(プローブ)6長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNC先端径(Φmm)(カメラ)25メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
6mm1.5M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ビデオフレックスG4ウルトラスリム
Laserliner(レーザーライナー)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5










![先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624327-221018-02.jpg)