絞り込み
先端径(Φmm)
  • 6.2
  • 0.83(1)
  • 2(2)
  • 2.8(2)
  • 3.9(7)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(10)
  • 6(21)
  • 8(11)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 23(9)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
液晶サイズ(インチ)
  • 4.3型(3)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
3.9(7)
5.5(10)
6(21)
6.2
8(11)
9(12)
17(5)
23(9)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
工業用内視鏡 FES262-2 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-2REX(レッキス工業)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-1REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES462-2REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
内視鏡