絞り込み
先端径(Φmm)
  • 9
  • 0.83(1)
  • 2(2)
  • 2.8(2)
  • 3.9(7)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(10)
  • 6(21)
  • 6.2(3)
  • 8(11)
  • 17(5)
  • 23(9)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(7)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(5)
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)(10)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
3.9(7)
5.5(10)
6(21)
6.2(3)
8(11)
9
17(5)
23(9)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)取扱説明書(0.62MB)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
ビデオフレックスG4XXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXLLaserliner(レーザーライナー)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60
ビデオインスペクター3DX Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DXLaserliner(レーザーライナー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
9mm5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
9mm10M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm10M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ3R(スリーアール)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
アークカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)アークカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デュオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)デュオカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アークLaserliner(レーザーライナー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオLaserliner(レーザーライナー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
9mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm1.5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
内視鏡