絞り込み
先端径(Φmm)
  • 15.5(1)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 35(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(3)
  • 3~5未満(1)
  • 10~50未満(6)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(2)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • スリーアールソリューション(152)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • カンツール(11)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • エスコ(8)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
15.5(1)
17(1)
22(1)
25(4)
35(2)
  • 17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
    トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mmカメラ用先端ツールセット RIDGID(日本エマソン)

    6mmカメラ用先端ツールセット

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様ミラー/マグネット/ボールガイドトラスコ品番788-3064適合機種CA100 、CA300タイプ6mmカメラ用
  • キックスタンド RIDGID(日本エマソン)

    キックスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    交換用のキックスタンドです。
    幅(mm)約109全長(mm)241ブラック質量(g)約227動作温度(℃)-9.4~50
  • シースネーク マイクロドレンAPX RIDGID(日本エマソン)

    シースネーク マイクロドレンAPX

    RIDGID(日本エマソン)
    899,800税込989,780
    1台
    翌日出荷
    従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
    用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3
  • シースネーク ナノリール RIDGID(日本エマソン)

    シースネーク ナノリール

    RIDGID(日本エマソン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    当日出荷
    従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
    用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5801適合機種CA-350材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)25~50ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5ケーブル径(Φmm)7.2
  • シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン)

    シースネーク マイクロリールAPX

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
    用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
  • シースネーク マイクロリールCA RIDGID(日本エマソン)

    シースネーク マイクロリールCA

    RIDGID(日本エマソン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
    用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
  • リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)

    リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    AC100V-230Vに使用可能です。
    用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
  • シースネイク用キックスタンド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイク用キックスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
    トラスコ品番351-7460適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール材質樹脂
  • シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン)

    シークテックST‐305R発信器

    RIDGID(日本エマソン)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
    トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
  • シースネイクCSXVIAヴィア RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクCSXVIAヴィア

    RIDGID(日本エマソン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
    トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
    付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
  • コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
    付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
  • コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    翌日出荷
  • CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)

    CS6X VERSA モニターWiFi付

    RIDGID(日本エマソン)
    819,800税込901,780
    1台
    翌日出荷
  • コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌々日出荷
  • コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    翌日出荷
  • バッテリーカバー F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    バッテリーカバー F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用バッテリードア。
  • ACアダプター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    ACアダプター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用AC100V電源コード。
  • 埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)

    埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器

    RIDGID(日本エマソン)
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷
    マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
    トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源コード RIDGID(日本エマソン)

    AC電源コード

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
    質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    コネクター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
  • 4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌日出荷
    シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
    用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
  • インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    インライン トランスミッター F/シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
    用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット

    RIDGID(日本エマソン)
    529,800税込582,780
    1個
    翌日出荷
    シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
    付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • micro CA-150 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-150 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷
    従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
    付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン)

    検査カメラ CA-25

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
    用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査にトラスコ品番442-8871セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本幅(mm)85質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)145ケーブル長(m)1.2ヘッド径(Φmm)【カメラ】17モニタ2.4
  • エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86ケーブル長(m)1.8
  • エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
  • シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-305 (発信器)

    RIDGID(日本エマソン)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
    用途埋設管の検知(信号発信機)。トラスコ品番375-6653幅(mm)120全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
  • シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン)

    シークテック SR-20 (受信器)

    RIDGID(日本エマソン)
    799,800税込879,780
    1台
    当日出荷
    8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
    用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。トラスコ品番375-6645幅(mm)190全長(mm)820質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
  • 先端ツールセット(17mmカメラ用) RIDGID(日本エマソン)

    先端ツールセット(17mmカメラ用)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100
  • ミニシースネイク14063用ミニボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    ミニシースネイク14063用ミニボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクトトラスコ品番495-2111質量(kg)0.7(セット)外径(Φmm)60
  • ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド RIDGID(日本エマソン)

    ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    4,998税込5,498
    1セット(6個)
    当日出荷
    適合ミニシースネイクトラスコ品番495-2073質量(kg)0.018外径(Φmm)70
  • シースネイクマックスrM200用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクマックスrM200用ボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
内視鏡