絞り込み
先端径(Φmm)
  • 6.2(3)
  • 28(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
  • 10~50未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 4.3型(3)
  • 5型(1)
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(3)
  • スリーアールソリューション(130)
  • RIDGID(日本エマソン)(51)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(27)
  • イチネンTASCO(19)
  • SK(新潟精機)(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • RS PRO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • SPIエンジニアリング(3)
  • カスタム(2)
  • シンワ測定(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 土牛(2)
  • カンツール(2)
  • Laserliner(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
6.2(3)
28(1)
  • リチウムイオン充電器100V REX(レッキス工業)

    リチウムイオン充電器100V

    REX(レッキス工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
  • 工業用内視鏡 FES262-2 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES262-2

    REX(レッキス工業)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 工業用内視鏡 FES262-1 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES262-1

    REX(レッキス工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 工業用内視鏡 FES462-2 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES462-2

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 管内カメラ REX(レッキス工業)

    管内カメラ

    REX(レッキス工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
    用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥94,095~税込¥103,505~
    1台
    5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    首振り(WAY)4
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)
    ¥55,890~税込¥61,479~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    口径(mm)6.2首振り(WAY)2
内視鏡