絞り込み
先端径(Φmm)
- 6.2(3)
- 28(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(4)
- 10~50未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 4.3型(3)
- 5型(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3)
- ANMO(8)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- RS PRO(4)
- SK(新潟精機)(13)
- SPIエンジニアリング(3)
- Teslong(10)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- アズワン(14)
- イチネンTASCO(19)
- エスコ(6)
- カンツール(11)
- スリーアールソリューション(152)
- ディノライト(6)
- ブロードウォッチ(10)
- 杉藤(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「先端径(Φmm)」から絞り込む
6.2(3)
28(1)

工業用内視鏡 FES262-2
REX(レッキス工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
管内カメラ
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
工業用内視鏡 LES265-2D
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保。前面/側面を切替できて、同時にモニターに移すこともできるデュアル仕様です。用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
工業用内視鏡 LES262-6G
REX(レッキス工業)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保。カメラヘッドをアルミボール付にし、フレキ管内部をスムーズに通過用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
工業用内視鏡 LES262-6
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。長尺ケーブルと2WAY首振り機構で、電柱内部の腐蝕検査にも対応可能です。用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
工業用内視鏡
REX(レッキス工業)¥55,890~税込¥61,479~1台3日以内出荷から5日以内出荷カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像口径(mm)6.2首振り(WAY)2