絞り込み
先端径(Φmm)
  • 28(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 7型(1)
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • モノタロウ(3)
  • スリーアールソリューション(130)
  • RIDGID(日本エマソン)(45)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](41)
  • Laserliner(レーザーライナー)(27)
  • イチネンTASCO(19)
  • SK(新潟精機)(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • Teslong(10)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • RS PRO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • SPIエンジニアリング(3)
  • カスタム(2)
  • シンワ測定(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 土牛(2)
  • カンツール(2)
  • Laserliner(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
28(1)
  • Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]

    Gラインスコープ

    REX[科学研究・開発用品]
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
    用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6
内視鏡