絞り込み
先端径(Φmm)
- 28(1)
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 7型(1)
ブランド
- REX[科学研究・開発用品]
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む
28(1)
![Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62494996-240319-02.jpg)
Gラインスコープ
REX[科学研究・開発用品]¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6





![Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62494996-240319-02.jpg)










![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02966429-260909-04.jpg)