絞り込み
ブランド
- Teslong
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(53)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。
ファイバースコープTF550D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷【4方向360°可動式プローブ|圧倒的な効率化とコスト削減を実現】本製品は、ジョイスティック操作で先端部が360°全方位に回転し、最大210°まで柔軟に屈曲する4方向可動式ボアスコープです。エンジンや複雑な機械部品を分解することなく、あらゆる角度から詳細に検査可能。卓越した操作性と精密な可動性により、微細な異常も見逃しません。広範な分解作業に伴う時間と労力を大幅に削減し、現場の業務効率化に貢献します。【高画質HDデュアルレンズ&6+1個の調光LEDライト】正面と側面を映し出す高性能なデュアルカメラシステムを搭載し、高解像度な画像による精密な診断をサポートします。先端には「6(前方)+ 1(側面)」の計7個の調整可能な高輝度LEDライトを配置。検査エリアを明るく均一に照らし出し、光の届かない暗所や視界の悪い空間でも細部まで鮮明に映し出します。【1080P対応5インチ大画面IPSモニター&タフな堅牢設計】視認性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。1080Pの圧倒的な高解像度により、複雑な構造の細部まで正確に捉え、診断の精度を高めます。本体には工業用グレードの強化プラスチックと強化ガラスを採用しており、過酷な現場での衝撃や落下にも耐える頑丈な設計です。さらに3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続点検作業もバッテリー切れの心配なく、最後までスムーズに完了できます。【悪天候や水中にも対応するIP67防水仕様】ケーブルおよびカメラプローブは、湿気の多い環境や雨天時でも安心して使用できるIP67の高度な防水・防塵規格をクリア。プローブの接続部には、接触不良や水の侵入を防ぐ信頼性の高い航空宇宙グレードのコネクタを採用しており、配管内部やプール、自動車の足回りなどでも安全にご使用いただけます。【音声メモ対応の写真・動画撮影&32GBカード付属】高品質な静止画撮影および動画録画に対応。32GBのmicroSDカードが標準付属しているため、届いたその日から大容量のデータ保存が可能です。本体にはスピーカーとマイクが内蔵されており、点検しながらその場で「音声ノート」を記録できます。後からの見直しや、クライアントへの報告書作成、情報共有の質が大幅に向上します。【パッケージ内容】TF550デュアルレンズ内視鏡本体、4方向可動式プローブ、Type-C充電ケーブル、32GB micro SDカード、頑丈なハードプラスチック製キャリングケース、取扱説明書。
ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。
ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。
ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。
ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m
Teslong¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷【柔軟で長距離対応のフレキシブルケーブル】プローブには、優れた柔軟性と取り回しのしやすさを両立したケーブルを採用。「1m / 5m / 15m」の3種類から用途に合わせて選択可能です。直径8mmの極細設計により、下水道的の急な曲がり角や入り組んだ狭い場所、自動車のエンジン内部、壁内構造、空調(HVAC)ダクトなどの点検をスムーズに行えます。【死角をなくすデュアルレンズシステム】正面を映す「前方カメラ」と、管の内壁を捉える「側面カメラ」を搭載。前方カメラには調光可能な6つのLEDライト、側面カメラには1つのLEDライトを内蔵しており、暗所や奥深いパイプの内部でも白飛びを抑え、鮮明に検査できます。【画面分割表示&デジタルズーム機能】視野角の広い高解像度IPSディスプレイを搭載し、前後2つのカメラ映像を同時に映し出す「画面分割表示」に対応。さらに、見やすい画面角度の調整機能やデジタルズーム機能を備えているため、ミラー(反射鏡)を使わずに細部まで徹底的に点検可能です。【距離に左右されない高画質&安定映像】15mのロングケーブルでも信号が減衰せず、鮮明で詳細なリアルタイム映像を提供します。どんなに深い場所や離れた場所の異常も見逃しません。【IP67防水&タフな耐久設計】カメラとケーブル部はIP67の高い防水仕様となっており、水中や湿気の多い環境、排水口でも安心してご使用いただけます。過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備え、プロの現場から日常の点検まで高い信頼性を維持します。【4.5時間連続駆動の大容量バッテリー】3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約4.5時間の連続使用が可能。長時間の点検作業や、電源の確保が難しい屋外・現場でもバッテリー切れを気にせず作業に集中できます。【あらゆる点検シーンに対応する多用途設計】自動車整備、工業用点検、住宅メンテナンス、配管・下水道チェック、空調設備点検など、幅広い分野で活躍します。用途に合わせて最適なケーブル長を選べるため、手の届かない狭い隙間から深いパイプの奥まで柔軟に対応可能です。【届いてすぐに使える充実のパッケージ】。【セット内容】NTS430本体、ユーザーマニュアル(取扱説明書)、各種お役立ちアクセサリー。専門知識がなくても、届いたその日からすぐに確実な点検作業をスタートできます。
ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m
Teslong¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷【500万画素スーパーHD画質&高速オートフォーカス】対象物をリアルタイムで捉える高性能なオートフォーカス機能を搭載。ピンボケを防いで全てのディテールを正確にキャッチし、5.0MP(500万画素)の超高精細なクリア映像を提供します。【MSDS認証済み|大容量2600mAh充電池内蔵】安全性と耐久性に優れた2600mAhの大容量18650リチウムイオンバッテリーを内蔵。国際的な安全基準であるMSDS認証(製品安全データシート)を取得しており、長期間使用しても液漏れによる本体ダメージの心配がなく、環境にも優しい設計です。【Teslong独自開発!直径8mmの超薄型カメラプローブ】Teslongはプローブカメラの直径を8mmに改良したパイオニアです。この極細設計により、車のスパークプラグ穴、壁の内部、錆びついた配管、楽器(バイオリンのF字孔)など、従来のカメラでは侵入できなかった極小の狭いスペースまで簡単に映し出せます。【高品質な半硬質金属製グースネックケーブル】優れた耐久性を誇る高品質な金属製スネークケーブルを採用。一般的な安価なハードワイヤー(硬質線)に比べて、しなやかに曲がりながらも形状をしっかりとキープ。肉眼では直接見えない奥深い場所まで、ストレスなく正確にコントロールできます。【NTS300 デュアルレンズ・ファイバースコープカメラ】本製品(NTS300)は、正面と側面をワンタッチで切り替えられる「直径8mmデュアルカメラ」を搭載。視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを標準装備し、現場の状況をその場で写真や動画として鮮明にデータ記録できます。
ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m
Teslong¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。