絞り込み
ブランド
  • Teslong
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,724)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(990)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(459)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m

    Teslong
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。
  • 工業用サーモグラフィーTTM260 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM260

    Teslong
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
  • 工業用サーモグラフィーTTM120 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM120

    Teslong
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えられます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
  • ファイバースコープTF550D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTF550D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m

    Teslong
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    【4方向360°可動式プローブ|圧倒的な効率化とコスト削減を実現】本製品は、ジョイスティック操作で先端部が360°全方位に回転し、最大210°まで柔軟に屈曲する4方向可動式ボアスコープです。エンジンや複雑な機械部品を分解することなく、あらゆる角度から詳細に検査可能。卓越した操作性と精密な可動性により、微細な異常も見逃しません。広範な分解作業に伴う時間と労力を大幅に削減し、現場の業務効率化に貢献します。【高画質HDデュアルレンズ&6+1個の調光LEDライト】正面と側面を映し出す高性能なデュアルカメラシステムを搭載し、高解像度な画像による精密な診断をサポートします。先端には「6(前方)+ 1(側面)」の計7個の調整可能な高輝度LEDライトを配置。検査エリアを明るく均一に照らし出し、光の届かない暗所や視界の悪い空間でも細部まで鮮明に映し出します。【1080P対応5インチ大画面IPSモニター&タフな堅牢設計】視認性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。1080Pの圧倒的な高解像度により、複雑な構造の細部まで正確に捉え、診断の精度を高めます。本体には工業用グレードの強化プラスチックと強化ガラスを採用しており、過酷な現場での衝撃や落下にも耐える頑丈な設計です。さらに3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続点検作業もバッテリー切れの心配なく、最後までスムーズに完了できます。【悪天候や水中にも対応するIP67防水仕様】ケーブルおよびカメラプローブは、湿気の多い環境や雨天時でも安心して使用できるIP67の高度な防水・防塵規格をクリア。プローブの接続部には、接触不良や水の侵入を防ぐ信頼性の高い航空宇宙グレードのコネクタを採用しており、配管内部やプール、自動車の足回りなどでも安全にご使用いただけます。【音声メモ対応の写真・動画撮影&32GBカード付属】高品質な静止画撮影および動画録画に対応。32GBのmicroSDカードが標準付属しているため、届いたその日から大容量のデータ保存が可能です。本体にはスピーカーとマイクが内蔵されており、点検しながらその場で「音声ノート」を記録できます。後からの見直しや、クライアントへの報告書作成、情報共有の質が大幅に向上します。【パッケージ内容】TF550デュアルレンズ内視鏡本体、4方向可動式プローブ、Type-C充電ケーブル、32GB micro SDカード、頑丈なハードプラスチック製キャリングケース、取扱説明書。
  • ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m

    Teslong
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
  • ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m

    Teslong
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。
  • ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m

    Teslong
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。
  • ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m

    Teslong
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。
  • ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m Teslong

    ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m

    Teslong
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    【柔軟で長距離対応のフレキシブルケーブル】プローブには、優れた柔軟性と取り回しのしやすさを両立したケーブルを採用。「1m / 5m / 15m」の3種類から用途に合わせて選択可能です。直径8mmの極細設計により、下水道的の急な曲がり角や入り組んだ狭い場所、自動車のエンジン内部、壁内構造、空調(HVAC)ダクトなどの点検をスムーズに行えます。【死角をなくすデュアルレンズシステム】正面を映す「前方カメラ」と、管の内壁を捉える「側面カメラ」を搭載。前方カメラには調光可能な6つのLEDライト、側面カメラには1つのLEDライトを内蔵しており、暗所や奥深いパイプの内部でも白飛びを抑え、鮮明に検査できます。【画面分割表示&デジタルズーム機能】視野角の広い高解像度IPSディスプレイを搭載し、前後2つのカメラ映像を同時に映し出す「画面分割表示」に対応。さらに、見やすい画面角度の調整機能やデジタルズーム機能を備えているため、ミラー(反射鏡)を使わずに細部まで徹底的に点検可能です。【距離に左右されない高画質&安定映像】15mのロングケーブルでも信号が減衰せず、鮮明で詳細なリアルタイム映像を提供します。どんなに深い場所や離れた場所の異常も見逃しません。【IP67防水&タフな耐久設計】カメラとケーブル部はIP67の高い防水仕様となっており、水中や湿気の多い環境、排水口でも安心してご使用いただけます。過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備え、プロの現場から日常の点検まで高い信頼性を維持します。【4.5時間連続駆動の大容量バッテリー】3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約4.5時間の連続使用が可能。長時間の点検作業や、電源の確保が難しい屋外・現場でもバッテリー切れを気にせず作業に集中できます。【あらゆる点検シーンに対応する多用途設計】自動車整備、工業用点検、住宅メンテナンス、配管・下水道チェック、空調設備点検など、幅広い分野で活躍します。用途に合わせて最適なケーブル長を選べるため、手の届かない狭い隙間から深いパイプの奥まで柔軟に対応可能です。【届いてすぐに使える充実のパッケージ】。【セット内容】NTS430本体、ユーザーマニュアル(取扱説明書)、各種お役立ちアクセサリー。専門知識がなくても、届いたその日からすぐに確実な点検作業をスタートできます。
  • ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong

    ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m

    Teslong
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    【500万画素スーパーHD画質&高速オートフォーカス】対象物をリアルタイムで捉える高性能なオートフォーカス機能を搭載。ピンボケを防いで全てのディテールを正確にキャッチし、5.0MP(500万画素)の超高精細なクリア映像を提供します。【MSDS認証済み|大容量2600mAh充電池内蔵】安全性と耐久性に優れた2600mAhの大容量18650リチウムイオンバッテリーを内蔵。国際的な安全基準であるMSDS認証(製品安全データシート)を取得しており、長期間使用しても液漏れによる本体ダメージの心配がなく、環境にも優しい設計です。【Teslong独自開発!直径8mmの超薄型カメラプローブ】Teslongはプローブカメラの直径を8mmに改良したパイオニアです。この極細設計により、車のスパークプラグ穴、壁の内部、錆びついた配管、楽器(バイオリンのF字孔)など、従来のカメラでは侵入できなかった極小の狭いスペースまで簡単に映し出せます。【高品質な半硬質金属製グースネックケーブル】優れた耐久性を誇る高品質な金属製スネークケーブルを採用。一般的な安価なハードワイヤー(硬質線)に比べて、しなやかに曲がりながらも形状をしっかりとキープ。肉眼では直接見えない奥深い場所まで、ストレスなく正確にコントロールできます。【NTS300 デュアルレンズ・ファイバースコープカメラ】本製品(NTS300)は、正面と側面をワンタッチで切り替えられる「直径8mmデュアルカメラ」を搭載。視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを標準装備し、現場の状況をその場で写真や動画として鮮明にデータ記録できます。
  • ナイトビジョン双眼鏡NV- G01 Teslong

    ナイトビジョン双眼鏡NV- G01

    Teslong
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度写真&フルHD動画撮影】アウトドアでの探検、野生動物の観察、キャンプなど、あらゆるアクティビティで大活躍。静止画だけでなく、カクつきのない滑らかなフルHD動画の撮影にも対応し、大切な思い出や決定的な瞬間をありのままに鮮明に記録できます。【スターライトフルカラー&高性能赤外線ナイトビジョン】最先端の「スターライト・フルカラーテクノロジー」と、7段階の輝度調整が可能なIR(赤外線)照明を搭載。わずかな光しかない薄暗い環境でも、肉眼では見えない鮮やかな色彩をリアルに再現します。さらに、光が一切届かない完全な暗闇(ゼロルクス)でも、白飛びを抑えた高精細なモノクロ映像でクリアに映し出します。【最大約400mの圧倒的な長距離視認】最大約400m(1300ft)先まで見渡せる驚異の視認範囲を実現。遠く離れた対象物もターゲットを外さず詳細まで観察できるため、夜間の狩猟や野生動物の生態調査、広範囲のパトロール、防犯・探索活動などに最適です。【5000mAh大容量バッテリー&32GBカード付属】5000mAhの大容量充電式バッテリーを内蔵し、長時間の連続使用でも充電切れを気にせず快適に使えます。さらに32GBのメモリーカードを標準付属しているため、撮影した写真や動画をたっぷり保存。届いたその日からすぐに撮影を楽しめます。【暗闇でも扱いやすいバックライト&2種のストラップ付き】人間工学に基づいて設計されたボタンには、夜間や暗所でも押し間違えを防ぐ「バックライト機能」を搭載。肩掛け用のショルダーストラップとハンドストラップの2種類が付属しており、長時間の点検や観測でも手が疲れにくく、安心・快適に携行できます。【アウトドア好きの方へのギフトにも最適】優れた実用性と、どんなギアにもマッチするスタイリッシュなデザインを両立。キャンプや登山、夜間観察など、アウトドアを愛する友人やご家族への特別な贈り物としても非常に喜ばれるアイテムです。
  • デジタルマイクロスコープMS200 Teslong

    デジタルマイクロスコープMS200

    Teslong
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    【2.8インチモニター&高速オートフォーカス搭載】視認性に優れた2.8インチの高解像度LCDディスプレイを搭載し、観察対象をその場でリアルタイムに確認可能。高性能なオートフォーカス機能により、面倒なピント調整なしで一瞬でクリアな映像を捉えます。最適な観察距離は約1.1cm~1.6cm。1倍~4倍のデジタルズームに対応し、皮膚の状態、精密部品、素材の細かな質感のチェックに最適です。【写真・動画撮影対応&最大1080PのフルHD録画】静止画(JPG形式:1M~12M)および動画(AVI形式:720P/1080P)の撮影・録画機能を搭載。滑らかな30fpsの録画に対応し、動画は1ファイル約10分ごとに自動で分割保存されるため、長時間の連続撮影も安心です。撮影データは付属の32GB大容量メモリーカードにたっぷり保存できます。【LEDライト8灯 + UV(紫外線)ライト8灯のダブル光源】カメラ先端には、明るさ調整が可能な8灯のLEDライトを搭載し、暗い場所でも影を作らず明るく照らします。さらに、8灯のUV(紫外線)ライトも別途搭載。偽札の鑑定や蛍光反応の確認、宝石の鉱物鑑定、特殊素材の観察など、プロの現場から趣味の領域まで幅広い用途で活躍します。【パソコン接続対応(Windows / Mac両対応)】付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで、本体に保存したデータを直接読み取り・管理できます。さらに、PCの大画面でのリアルタイム表示(Windows・MacBookの双方に対応)にも対応しているため、複数人での作業内容の共有や、大画面での精密な観察・記録保存に非常に便利です。【マルチに使える1000mAh充電式&安心の日本語対応】1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約2時間45分の連続使用が可能。宝石・古物の鑑定、昆虫や植物の自然観察、基板チェック、時計のメンテナンスなど、多用途に活用いただけます。日本語を含む8言語システムに対応しており、初期設定も簡単です。
  • ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong

    ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m

    Teslong
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
  • ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m Teslong

    ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m

    Teslong
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品