絞り込み
先端径(Φmm)
- 5.5(2)
- 8(7)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(1)
- 10~50未満(2)
液晶サイズ(インチ)
- 2.4型(1)
- 4.3型(4)
- 5型(2)
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(130)
- RIDGID(日本エマソン)(45)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(27)
- イチネンTASCO(19)
- SK(新潟精機)(13)
- Teslong(10)
- REX(レッキス工業)(7)
- RS PRO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SPIエンジニアリング(3)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 土牛(2)
- カンツール(2)
- Laserliner(2)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
8(7)

200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m
ブロードウォッチ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
ファイバースコープカメラ1M1レンズ
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
ファイバースコープカメラ
ブロードウォッチ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル質量(g)約200電源USB(DC5V)ケーブル長(m)カメラ:約2本体寸法(mm)約80×200×30ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5ディスプレイ2.4 インチ解像度1920×1080 ピクセル焦点距離1~13cm動作温度範囲(℃)0~50
ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲
ブロードウォッチ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷270万画素の高画質撮影。スマートフォンをモニターとして使用し、写真・動画の保存が可能。先端にLEDライト搭載で暗い空間を明るく照らします。カメラを搭載した先端部分が360度屈曲。見たい方向に曲げることができます。IP67相当の防水性能。用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)質量(g)345(スマホホルダー含む)電源USB(5V)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約330×60×55(スマホホルダー含む)レンズ1レンズヘッド径(Φmm)8解像度【静止画】1440×1920ピクセル(jpg)、【動画】1440×1920ピクセル(mp4)取付可能寸法(mm)スマートフォン:幅約70~90動作温度(℃)本体部:1~45、カメラ部:1~80焦点距離約2~7cm画角約65°
ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・重さ90gと軽量で持ち運びやすさ抜群のファイバースコープ。・ケーブルを本体にくるくる回せば綺麗にケーブルが収まるのでそのままポケットに入れて持ち運びできます。・撮影したその場で確認ができるので、状況を目で見てすぐに判断できます。・スマホやタブレット、パソコンとデータアクセスが可能なので、作業場から会社へデータ転送して確認などができ、作業効率がアップします。用途機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に