12ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ 京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ京葉光器(LEAF)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。レンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペ
アイルーペラージ型 京葉光器(LEAF)アイルーペラージ型京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)4レンズ径(Φmm)36トラスコ品番219-1326質量(g)20種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×27材質(レンズ)ガラス
鑑定ルーペ(コート付) クリアー光学鑑定ルーペ(コート付)クリアー光学
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
針付縞見ルーペ クリアー光学針付縞見ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率6倍レンズ径(Φmm)31質量(g)52タイプ針付縞見ルーペ種類縞見ルーペ目盛1mm(測定範囲25mm)、針付本体寸法(mm)39×56×50材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-26
LED付拡大鏡 ノガLED付拡大鏡ノガ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
スタンドルーペフレキシブル TRUSCOスタンドルーペフレキシブルTRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペベース寸法(mm)幅73×奥行90
マグネット付拡大鏡 TRUSCOマグネット付拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800レンズ径(Φmm)100
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品オーツカ光学
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
トラスコ品番312-6380
ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF stdエイチ・エー・エー光学
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std エイチ・エー・エー光学ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F stdエイチ・エー・エー光学
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
ESDフリールーペ10倍 エイチ・エー・エー光学ESDフリールーペ10倍エイチ・エー・エー光学
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
直置きで焦点が合うタイプのルーペの彩光部に静電気拡散性の樹脂を採用いたしました。静電気敏感性デバイス(ESDS)に直置きして拡大目視確認できます。人体がアースとなるよう設計されておりますので、彩光部の樹脂部品を指で触るようお使いください。
倍率10倍レンズ径(Φmm)25製品サイズ(mm)Φ31、高さ41
ポケットルーペ GB[制御機器]ポケットルーペGB[制御機器]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトル LED照明拡大鏡オーツカ光学
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
ポケットルーペカードブラック コンテック(KONTEC)ポケットルーペカードブラックコンテック(KONTEC)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC)ポケットルーペカードパープルコンテック(KONTEC)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120,000
ブックレンズ RC-6P MIZAR(ミザールテック)ブックレンズ RC-6PMIZAR(ミザールテック)
519税込571
1枚
6日以内出荷
文庫本や書籍を読むのに便利なブックレンズです。ワイドな画面で文字が見やすいほか、本のしおりとしても使用できます。
その他ケース付倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)150×78(文庫本サイズ)
ツールクリッパー TX-305 MIZAR(ミザールテック)ツールクリッパー TX-305MIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
質量(g)約495本体寸法(mm)130×205レンズ径(Φmm)60倍率(倍)2レンズガラスレンズ
メガネルーペ HL-40E MIZAR(ミザールテック)メガネルーペ HL-40EMIZAR(ミザールテック)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。
フレームパープルレンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)レンズサイズ(mm)134×38
メガネルーペ HL-30D MIZAR(ミザールテック)メガネルーペ HL-30DMIZAR(ミザールテック)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
双眼メガネル-ペはメガネを使用している感覚で使用できるル-ペです。時計工具、手芸、ト-ルペイント、シャド-ボックス、ビ-ズアクセサリ-にも非常に便利なル-ペです。
質量(g)約44倍率(倍)1.6レンズアクリルレンズ(ハードコ-ト付)作動距離(mm)220~350レンズサイズ(mm)110×45
メタルルーペ W-15LED MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ W-15LEDMIZAR(ミザールテック)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
カラバールーペ30cm 共栄プラスチックカラバールーペ30cm共栄プラスチック
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
カラバールーペ15cm 共栄プラスチックカラバールーペ15cm共栄プラスチック
729税込802
1本
5日以内出荷
センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ15cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
仕様瞬間読取り機能/A5サイズ短辺・A6サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×152×12
LED照明拡大鏡ENVL-B型 オーツカLED照明拡大鏡ENVL-B型オーツカ
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)トラスコ品番795-5120セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188寸法(mm)レンズ:Φ130奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10全高(mm)331倍率(倍)3光源LED
OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
モデライト EL270B+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270B+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
LED拡大鏡 smolia ドラット スリーアールソリューションLED拡大鏡 smolia ドラットスリーアールソリューション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約207保存温度(℃)0~35レンズ倍率約3倍使用電池CR2016×2個保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)ガラス保存湿度(%)65以下点灯時間(時間)約5
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SAオーツカ光学
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
拡大鏡二重焦点付 西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径76.2mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.5
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付 西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径101.6mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡二重焦点付 西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付西敬(イカリボシ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
*二重焦点付拡大鏡直径114.3mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフォーカスルーペ100mm Kenko(ケンコートキナー)ツインフォーカスルーペ100mmKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約148レンズ径(Φmm)100材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×250.5×22
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mmKenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
ツインフォーカスルーペ60mm Kenko(ケンコートキナー)ツインフォーカスルーペ60mmKenko(ケンコートキナー)
909税込1,000
1個
6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約37レンズ径(Φmm)60材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1151×13.5
ツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー)ツインフォーカスルーペ75mmKenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約59レンズ径(Φmm)75材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.5×185.5×16.5
ルーペ/拡大鏡