15ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mm RS PRO光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mmRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10 X, 15 X, 20 Xレンズ直径 = 18mmタイプ = トリプルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm RS PRO光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mmRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mmCoil
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-Bオーツカ光学
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
拡大鏡ライト付手持ち型 サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型サンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
アクリルディスクルーペ ADシリーズ TSKアクリルディスクルーペ ADシリーズTSK
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
見たい物に置くだけで良く見えます。 レンズ枠が無い為光が入り見えます。 ペーパーウエイトとしても使えます。
倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル
メガネルーペ用交換レンズ エンジニアメガネルーペ用交換レンズエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコx5.0/50mmルーペ(ライト付)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学調光・調色LEDライトボックスオーツカ光学
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステムオーツカ光学
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CFオーツカ光学
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ケータイルーペ 丸型タイプ 共栄プラスチックケータイルーペ 丸型タイプ共栄プラスチック
719税込791
1個
当日出荷
ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。 ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。コンパクトですので収納にとても便利です。細かい文字、地図を見るのに最適です。使わないときはスライド式なので小さく重ねることができます。
倍率3.0倍仕様丸型タイプ 紐付ブルーレンズ径(Φmm)40
エニックスルーペ ALF-10シリーズ エニックス(ANYCCS)エニックスルーペ ALF-10シリーズエニックス(ANYCCS)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フロント跳ね上げ式で、面倒なかけ外しが不要です。鼻の高さに合わせてパッドの高さ調整(3段階)が可能です。傾斜角度を自由に設定できるラチェット機能式のテンプルです。
用途めがね併用可
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント精密作業用ルーペ(クリップタイプ)フェザント
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
精密作業用ルーペ フェザント精密作業用ルーペフェザント
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
フラッシュスケールルーペ ケニスフラッシュスケールルーペケニス
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍電源単1電池×2(別売)レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
デスクルーペ ケニスデスクルーペケニス
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
置いたままで焦点が合うルーペです。
倍率3倍寸法(mm)94×94×56レンズ径(Φmm)75
繰出しルーペ ケニス繰出しルーペケニス
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
シュタインハイル・ルーペ 東海シュタインハイル・ルーペ東海
5,398税込5,938
1個
予約販売
3枚構成の合成レンズを使用し、解像度の高い観察を行う事ができるルーペです。
スーパーアクロマチックルーペ ケニススーパーアクロマチックルーペケニス
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
レンズ径(Φmm)16
スケールルーペ10X用プレート   NO.S ピークスケールルーペ10X用プレート NO.Sピーク
969税込1,066
1個
当日出荷
パラサイトルーペ ピークパラサイトルーペピーク
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
精密繰り出しルーペ4倍+6倍 エッシェンバッハ精密繰り出しルーペ4倍+6倍エッシェンバッハ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
倍率(倍)10トラスコ品番835-4181質量(g)78タイプ繰り出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20レンズサイズ(mm)27
ワークルーペ予備レンズ3倍 エッシェンバッハワークルーペ予備レンズ3倍エッシェンバッハ
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
質量(g)14レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
モベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド10、12.5倍用 エッシェンバッハモベースLEDワイドライトルーペ専用スタンド10、12.5倍用エッシェンバッハ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(g)46
クリップセーフティ エッシェンバッハクリップセーフティエッシェンバッハ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)19
LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍エッシェンバッハ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)188
LEDワイドライトルーぺ 7倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 7倍エッシェンバッハ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
倍率(倍)7仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)35
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)108電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型 オーツカ光学光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型オーツカ光学
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型 オーツカ光学光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)TRUSCO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-1
x5/x10/x15 ポケットルーペ エスコx5/x10/x15 ポケットルーペエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756B-17
携帯ストラップ高倍率ルーペ クリアー光学携帯ストラップ高倍率ルーペクリアー光学
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)41×23×6質量(g)4材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペ クリアー光学ヘッドルーペクリアー光学
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
時計見ルーペ クリアー光学時計見ルーペクリアー光学
899税込989
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)8レンズ径(Φmm)21寸法(mm)32×38×45質量(g)50測定範囲(mm)20目盛(mm)0.1スケール(適合)P-100材質(レンズ)高級白ガラス(2枚構成)アズワン品番64-5274-84
ルーペ/拡大鏡