8ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,620件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ) クリアー光学眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)クリアー光学(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm)74×28質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22材質(レンズ)アクリル
縞見ルーペ(ダブルレンズ) クリアー光学縞見ルーペ(ダブルレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学時計見ルーペ(プラスチック)クリアー光学(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)ミニスタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4レンズ径(Φmm)約87種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約220×97×20本体質量(g)約156材質(レンズ)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用ガラス板 NSKスケールルーペ用ガラス板NSK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
カードルーペMIERRE 共栄プラスチックカードルーペMIERRE共栄プラスチック
499税込549
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。
材質塩化ビニール樹脂製タイプカード型倍率(倍)3.5寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
首掛けルーペ smolia ヘンディ スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディスリーアールソリューション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
ルーペ_デジタル サンワダイレクトルーペ_デジタルサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ種別カメラ種別:ルーペ電源充電電池倍率3倍、5倍、10倍センサーCMOS充電時間2時間ディスプレイ4.3インチLED白色LED数:6灯フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200mAh画素数100万画素電池使用時間(時間)2
2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア Carson(カールソン)2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイアCarson(カールソン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利、Carson 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア。フリップオープン拡大鏡です。コンパクトながらも、3通りの倍率が使用できます。ポケットやハンドバッグに入れて持ち歩き、毎日使用するのに最適です。
材質アクリル質量(g)約23倍率(倍)2.5(メインラージレンズ)、5(スモールレンズ)、7(スモールレンズ)
ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡 Carson(カールソン)ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡Carson(カールソン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。
材質ABS、アクリル質量(g)約177直径(Φcm)レンズ:12.7倍率(倍)2適合年齢(歳)6以上
LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様I.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個アズワン品番65-3745-82
シートレンズ カードタイプ 共栄プラスチックシートレンズ カードタイプ共栄プラスチック
299税込329
1個
当日出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 カードタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5ケース色ブラックレンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)85×55ケース塩化ビニール樹脂製
シートレンズ しおりタイプ 共栄プラスチックシートレンズ しおりタイプ共栄プラスチック
189税込208
1個
6日以内出荷
しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 しおりタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳や本等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5レンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)140×38ひも色ブルーケース塩化ビニール樹脂製
LED調光ルーペ 共栄プラスチックLED調光ルーペ共栄プラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約152(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)107×62連続点灯時間(時間)約30
メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。
その他皮製ケース付きトラスコ品番805-1928材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他質量(g)32倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。レンズサイズ(mm)17寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29
x1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペ エスコx1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)アズワン品番65-2177-76
x2.2/x3.3 ヘッドルーペ エスコx2.2/x3.3 ヘッドルーペエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。 メガネを掛けたままでも使用できます。 着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mmアズワン品番65-2176-85
LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワンLED照明拡大鏡 1.75×・4×アズワン
9,130税込10,043
1個
翌々日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100光源LED×36個電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5電源コード(m)1.8質量(kg)約2材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラスアズワン品番4-447-01
ペン型拡大鏡 24~53× VWRペン型拡大鏡 24~53×VWR(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)質量(g)20全長(mm)132.1アズワン品番4-2040-01
非球面高級拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)非球面高級拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
レンズ非球面アクリル・ハードコート
デスクルーペ RCS-5 MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RCS-5MIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30レンズガラスレンズ仕様1mmスケール付き
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)質量(kg)2.5消費電力(W)9ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]全光束(Lm)710レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700固定方法卓上型調光方式無段階調光調光率(%)20~100
x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ エスコx2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
寸法(mm)120×24×60質量(g)20倍率(倍)2レンズサイズ(mm)50×40アズワン品番64-7913-79
メタルホルダーD17 ビクセンメタルホルダーD17ビクセン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。 宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。 高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも質量(g)36タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)17収納時寸法(mm)36×21×18.5材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
検査照明バーライト TRUSCO検査照明バーライトTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
LEDライト付ルーペ ビクセンLEDライト付ルーペビクセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
ゆびさきのルーペ スマイルキッズゆびさきのルーペスマイルキッズ
599税込659
1個
8日以内出荷
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×96×16質量(g)14
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CLオーツカ光学
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
スタンド付ルーペ PRO サンスタースタンド付ルーペ PROサンスター(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)マグネット付拡大鏡SK(新潟精機)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
用途細かい作業や工場の検査などに倍率(倍)2吸着力(N)800ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラールーペ アルファーミラージュカラールーペアルファーミラージュ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
倍率10寸法(mm)22×53×18質量(g)34レンズ径(Φmm)18
スケールルーペX10(NO.1983)用 ストッパー ピークスケールルーペX10(NO.1983)用 ストッパーピーク
499税込549
1個
当日出荷
LEDワイドライトルーぺ 4倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 4倍エッシェンバッハ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)75×50
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。倍率(倍)3仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436全長(mm)145質量(g)49電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)50寸法(mm)65×62×17質量(g)47材質(レンズ)ガラス
非球面高倍率ルーペ クリアー光学非球面高倍率ルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
非球面ルーペ クリアー光学非球面ルーペクリアー光学
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
ルーペ/拡大鏡