絞り込み
全長(mm)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
使用センター
- MT#1(3)
センター距離(mm)
- 300
- 150(4)
- 200(3)
- 290(1)
- 375(1)
- 400(6)
- 615(1)
- 700(2)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1190(1)
- 1200(1)
センター高(mm)
- 75(1)
- 110(2)
平行度(μm)
- 5(3)
型式
- P-3(1)
P-3
校正証明書
- 付き(1)
付き
ブランド
- 大菱計器製作所(2)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
大菱計器製作所・新潟理研測範(RSK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
500~550未満(2)
550~600未満(1)

偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
偏心検査器
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯検査機(P形) P-3
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1