絞り込み
長枝(mm)
- 323
- 105(2)
- 110(1)
- 160(10)
- 162(1)
- 170(6)
- 320(31)
- 330(6)
- 340(1)
- 485(11)
- 500(1)
- 515(1)
- 520(43)
- 523(1)
- 600(1)
- 610(1)
- 630(4)
- 1026(2)
- 1030(2)
- 1040(3)
- 長枝(mm)をもっと見る
ブランド
- シンワ測定(3)
幅(mm)
- 15(1)
材質
- ステンレス(3)
厚さ(mm)
- 1.4(1)
短枝(mm)
- 161.5(1)
161.5
JIS規格取得
- 取得済(1)
取得済
校正証明書
- 付き(1)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
160(10)
170(6)
320(31)
323
330(6)
485(11)
520(43)
630(4)
1030(2)
1040(3)
長枝(mm)をもっと見る

曲尺 シルバー 表裏同目 JIS
シンワ測定(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から14日以内出荷目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】
シンワ測定¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から14日以内出荷角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌日出荷大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入、十二支付材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下