絞り込み
測定範囲(mm)
  • 50
  • 3尺2寸(3)
  • 6尺3寸(2)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 150(23)
  • 200(4)
  • 300(36)
  • 400(3)
  • 450(4)
  • 500(9)
  • 600(16)
  • 1000(25)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 3000(6)
  • 5000(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大菱計器製作所(1)
材質
  • ステンレス(2)
JIS規格取得
  • 取得済(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
100(6)
150(23)
300(36)
450(4)
500(9)
600(16)
1000(25)
1500(11)
2000(12)
3000(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定

    マシンスケール下右基点目盛穴無50mm

    シンワ測定
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
  • 刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所

    刃形直角定規(Ⅲ形

    大菱計器製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺2m特集
おすすめ人気ランキング
直尺