絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(31)
- SK(新潟精機)(29)
- シンワ測定(19)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- 井上製作所(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 大菱計器製作所(7)
- レイメイ藤井(6)
- シンワ(3)
- マイゾックス(3)
- 銀鳥産業(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- TRUSCO(2)
- ステッドラー(2)
- アラオ(2)
- ウルマ計器製作所(2)
- nusign(2)
- NTカッター(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
JIS規格取得
「測定範囲(mm)」から絞り込む

オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
マイゾックス(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。用途図面測定色ホワイト
アル助用ストッパー アルミ製
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から4日以内出荷アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
直尺用 ストッパー
はくでん¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
エシカルスケール 17cm
共栄プラスチック¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)5日以内出荷~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。色透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
土間プレーナー
宮谷製作所¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応![ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080735-220711-02.jpg)
ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入
SONIC(ソニック)[文具]¥999税込¥1,0991個当日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属付属品名前シール材質定規=PMMA、ケース=PS、くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)寸法(mm)78×194×22主要材質定規=PMMA ケース=PS くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)![楽しく学習 直線定規 15cm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079737-190307-02.jpg)
楽しく学習 直線定規 15cm
SONIC(ソニック)[文具]¥159税込¥1751個当日出荷線がひきやすい余白あり目盛り 距離を測りやすい0スタート目盛り 名前シール付材質PMMA寸法(mm)25×160×2
ポリカ止定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥719税込¥7911個翌々日出荷数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに材質プラスチック最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段 ディップス付
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.15
定規おさえ
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS
シンワ測定¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
折りたたみ式縮尺スケール パスケ
マイゾックス¥969税込¥1,0661個当日出荷硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます



















![ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080735-220711-02.jpg)
![楽しく学習 直線定規 15cm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079737-190307-02.jpg)





![100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648912-180222-02.jpg)
![500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648833-180222-02.jpg)
![50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648745-180222-02.jpg)