絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(30)
- SK(新潟精機)(29)
- シンワ測定(19)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- 井上製作所(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 大菱計器製作所(7)
- レイメイ藤井(6)
- シンワ(3)
- マイゾックス(3)
- 銀鳥産業(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- TRUSCO(2)
- ステッドラー(2)
- アラオ(2)
- ウルマ計器製作所(2)
- nusign(2)
- NTカッター(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
JIS規格取得
「測定範囲(mm)」から絞り込む

ESR1 スケールリング
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス直尺リバーシブル
SUN UP¥429~税込¥472~1個(150mm)ほか5日以内出荷表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
アルミ製定規
nusign¥598税込¥6581個3日以内出荷軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
HO型絶縁ゲージ
富士商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。色緑
直尺ステン 5m
シンワ¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イモノ尺
シンワ¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なる為、それらに応じた伸び率の目盛にしています。用途鋳物用の木型や金型の製作時に型の寸法を測定する時に使用トラスコ品番816-4681材質ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1.0
日産NISMO NISSANおりたたみ定規
NISMO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷チャーム付きの折りたたみ定規。さっと取り出してすぐに計測するのに便利です。材質プラスチック測定範囲(cm)18縦(cm)13横(cm)3
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応![ナノピタ キッズ 定規セット SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080419-220711-02.jpg)
ナノピタ キッズ 定規セット
SONIC(ソニック)[文具]¥549税込¥6041個翌々日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属付属品名前シール材質定規=PMMA、ケース=PSケース寸法(mm)70×194×10.5主要材質定規=PMMA ケース=PS![ナノピタ キッズ 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079913-220711-04.jpg)
ナノピタ キッズ 三角定規 10cm
SONIC(ソニック)[文具]¥249税込¥2741個翌々日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA![ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079904-220711-06.jpg)
ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル
SONIC(ソニック)[文具]¥249税込¥2741個翌々日出荷ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA![楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079895-190307-02.jpg)
楽しく学習 三角定規 10cm
SONIC(ソニック)[文具]¥249税込¥2741個5日以内出荷使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
石製精密直定規
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
併用シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
T型定規快段目盛
SK(新潟精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS
シンワ測定¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
キャッチアップスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
長方形直定規B級焼入
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入
大菱計器製作所¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直角定規(2級
大菱計器製作所¥27,980~税込¥30,778~1個23日以内出荷から32日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級2級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応


















![ナノピタ キッズ 定規セット SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080419-220711-02.jpg)
![ナノピタ キッズ 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079913-220711-04.jpg)
![ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079904-220711-06.jpg)
![楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079895-190307-02.jpg)









![150mm [左方向/上目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649612-180222-02.jpg)
![100mm [左方向/上目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649603-180222-02.jpg)
![200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648806-180222-02.jpg)
![100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648763-180222-02.jpg)
![500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648632-180222-02.jpg)
![150mm [左方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648483-170331-02.jpg)
![150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648264-170331-02.jpg)
![100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648237-170331-02.jpg)
![50mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648203-170331-02.jpg)
![500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648142-170331-02.jpg)
![200mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648115-170331-02.jpg)