絞り込み
ブランド
  • 古里精機製作所
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • ライン精機(74)
  • エスコ(66)
  • ニデックドライブテクノロジー(63)
  • テクロック(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • 東京精密(56)
  • MCP(55)
  • 小野測器(54)
  • JFEアドバンテック(44)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • ドリテック(36)
  • TESA[測定用品](31)
  • アズワン(30)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • セイコー(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンタ小型RS型 古里精機製作所

    カウンタ小型RS型

    古里精機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
  • ラチェットカウンター(小型) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(小型)

    古里精機製作所
    2,798税込3,078
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3.8×5ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
  • ラチェット式カウンター 古里精機製作所

    ラチェット式カウンター

    古里精機製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置計数速度500cpm
  • カウンタ中型 古里精機製作所

    カウンタ中型

    古里精機製作所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
  • レボリューション式カウンター 古里精機製作所

    レボリューション式カウンター

    古里精機製作所(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め最大トルク(N・m)0.002回転方向正回転駆動方式機械式主軸外径(Φmm)4駆動軸位置計数速度最大4000cpm
  • 台付数取器4桁 古里精機製作所

    台付数取器4桁

    古里精機製作所(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
    トラスコ品番101-6440質量(g)100取付穴径4mm×3ヶ所リセット方式つまみ式寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40計数範囲9999
  • 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所

    長さ計 標準型(横型)

    古里精機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
    質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
  • ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(中型)

    古里精機製作所
    9,698税込10,668
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】4.5×6.5ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.058最大計数速度(cpm)500主軸高さ(mm)22主軸外径(Φmm)Φ5.5
  • パルス発信器 SK-301 古里精機製作所

    パルス発信器 SK-301

    古里精機製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
    仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
  • カウンター RSL207-5 古里精機製作所

    カウンター RSL207-5

    古里精機製作所
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251アズワン品番67-4835-42
  • 機械式カウンター 古里精機製作所

    機械式カウンター

    古里精機製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチカウンター(小型) 古里精機製作所

    ワンタッチカウンター(小型)

    古里精機製作所
    3,500税込3,850
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3×4.5ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
  • カウンター RS-50 古里精機製作所

    カウンター RS-50

    古里精機製作所
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249アズワン品番67-4835-41
  • カウンター LB-40 古里精機製作所

    カウンター LB-40

    古里精機製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
  • 長さ計 古里精機製作所

    長さ計

    古里精機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
  • ワンタッチカウンタ小型 古里精機製作所

    ワンタッチカウンタ小型

    古里精機製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
  • ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所

    ラチェットカウンター 小型

    古里精機製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
    種別カウンターブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転文字寸法(mm)3.8×5
  • 台付数取器 古里精機製作所

    台付数取器

    古里精機製作所
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。
    仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
  • 手持数取器 古里精機製作所

    手持数取器

    古里精機製作所
    1,698税込1,868
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手持数取器は手に持って計測する積算計です。重量60gクロームメッキ仕上げ。
    仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
  • パルス発信器 古里精機製作所

    パルス発信器

    古里精機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    長さ計用パルス発信器。電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
    質量(g)600最大トルク(N・m)0.01取付寸法前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)仕上ブラック最小単位1m又は1ヤード最大速度(m/min)300
  • ラチェットカウンター(小型/左軸正回転) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)

    古里精機製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3.8×5ブラック質量(g)108桁数5取付寸法【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式ツマミ式回転方向左軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
  • ロータリーカウンタ 古里精機製作所

    ロータリーカウンタ

    古里精機製作所
    4,698税込5,168
    1個
    15日以内出荷
    仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
  • 台付数取器 H-102W/BASE H102B 古里精機製作所

    台付数取器 H-102W/BASE H102B

    古里精機製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225アズワン品番67-4835-26
  • 手持数取器 H102 古里精機製作所

    手持数取器 H102

    古里精機製作所
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ;標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):手持式、ツマミ●コード番号:119-0164224アズワン品番67-4835-25
  • カウンター RS-40 古里精機製作所

    カウンター RS-40

    古里精機製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248アズワン品番67-4835-40
  • カウンター RS204-4 古里精機製作所

    カウンター RS204-4

    古里精機製作所
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239アズワン品番67-4835-39
  • カウンター LB207-5 古里精機製作所

    カウンター LB207-5

    古里精機製作所
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229アズワン品番67-4835-29
  • カウンター LB207-4 古里精機製作所

    カウンター LB207-4

    古里精機製作所
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228アズワン品番67-4835-28
  • 数取器 古里精機製作所

    数取器

    古里精機製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します 上部のボタンを押すごとに数字が1進します
    トラスコ品番101-6431
  • 台付数取器 古里精機製作所

    台付数取器

    古里精機製作所
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
その他測定用品