絞り込み
ブランド
- 古里精機製作所
- モノタロウ(238)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
- エスコ(1,964)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,048)
- A&D(エー・アンド・デイ)(917)
- テクロック(838)
- 測範社(675)
- マイゾックス(671)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- ホーザン(598)
- アズワン(542)
- アイゼン(531)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(480)
- testo(テストー)(475)
- 佐藤計量器製作所(459)
- ブランドをもっと見る

カウンタ小型RS型
古里精機製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
ラチェット式カウンター
古里精機製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置右計数速度500cpm
ラチェットカウンター(小型)
古里精機製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
カウンタ中型
古里精機製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
長さ計 標準型(横型)
古里精機製作所¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
ワンタッチカウンタ小型
古里精機製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
レボリューション式カウンター
古里精機製作所(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め最大トルク(N・m)0.002回転方向正回転駆動方式機械式主軸外径(Φmm)4駆動軸位置右計数速度最大4000cpm
パルス発信器 SK-301
古里精機製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
カウンター RSL207-5
古里精機製作所¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251アズワン品番67-4835-42
長さ計 BM型(ワンタッチ型)
古里精機製作所¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。質量(g)580最大トルク(N・m)0.003取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所リセット押しボタン表示数字(mm)4.5×6.5
ラチェットカウンター(中型)
古里精機製作所¥9,698~税込¥10,668~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】4.5×6.5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.058最大計数速度(cpm)500主軸高さ(mm)22主軸外径(Φmm)Φ5.5
パルス発信器
古里精機製作所¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷長さ計用パルス発信器。電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。質量(g)600最大トルク(N・m)0.01取付寸法前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)仕上ブラック最小単位1m又は1ヤード最大速度(m/min)300
長さ計 縦型 BM3:10-5-2
古里精機製作所¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164219アズワン品番67-4835-20
カウンター RS-50
古里精機製作所¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249アズワン品番67-4835-41
カウンター LB-40
古里精機製作所¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
ラチェットカウンター 小型
古里精機製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。種別カウンター色ブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転文字寸法(mm)3.8×5
ワンタッチカウンター(小型)
古里精機製作所¥3,598~税込¥3,958~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3×4.5色ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
台付数取器
古里精機製作所¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
手持数取器
古里精機製作所¥1,698~税込¥1,868~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷手持数取器は手に持って計測する積算計です。重量60gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)
古里精機製作所¥4,198~税込¥4,618~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラック質量(g)108桁数5取付寸法【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式ツマミ式回転方向左軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
ロータリーカウンタ
古里精機製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
長さ計 縦型 BM3:1-5-2
古里精機製作所¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164223アズワン品番67-4835-24
長さ計 縦型 BM3:1-5
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164222アズワン品番67-4835-23
長さ計 縦型 BM3:1-4-2
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221アズワン品番67-4835-22
長さ計 ワンタッチ型 BM3:1-4
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220アズワン品番67-4835-21
長さ計 横型 BM3:10-5
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164218アズワン品番67-4835-19
長さ計 縦型 BM3:10-4-2
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217アズワン品番67-4835-18
長さ計 縦型 BM3:10-4
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216アズワン品番67-4835-17
長さ計 横型 MS3:1-5-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238アズワン品番67-4835-38
長さ計 横型 MS3:1-5
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164237アズワン品番67-4835-37
長さ計 横型 MS3:1-4-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236アズワン品番67-4835-36
長さ計 横型 MS3:1-4
古里精機製作所¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235アズワン品番67-4835-35
長さ計 横型 MS3:10-5
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233アズワン品番67-4835-33
長さ計 横型 MS3:10-4-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232アズワン品番67-4835-32
長さ計 横型 MS3:10-4
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231アズワン品番67-4835-31
測定・測量用品 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800