絞り込み
測定範囲(%)
- 0~11(2)
- 0~15(3)
- 0~23.5(2)
- 0~50(4)
- 0~54.8(3)
- 0~100(15)
- 0~500(5)
- 0.05~100(2)
- 0.1~16.5(2)
- 0.2~2(3)
- 0.6~9.9(2)
- 0.7~8.6(2)
- 0.8~15(2)
- 0.9~22.1(2)
- 3.5~50(4)
- 6~60(3)
- 6.5~100(5)
- 9.1~40(4)
- 20~40(4)
- その他(3)
- 測定範囲(%)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケツト科学研究所(90)
- オーハウス(47)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- A-Gas Japan(11)
- 三商(9)
- オガ電子(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- アズワン(5)
- testo(テストー)(5)
- 日東精工(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- シンワ測定(4)
- マイゾックス(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- エスコ(3)
- アイシス(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JIS油圧式試料抜取器
西日本試験機¥149,800税込¥164,7801セット13日以内出荷内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式仕様内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式アズワン品番62-0860-71
マリオットサイフォン
西日本試験機¥96,980税込¥106,6781セット6日以内出荷マリオットサイフォンは締固めた地盤の透水係数が設計条件を満たしているかを試験するために使う道具です。付属品ビニールチューブ本体寸法(mm)内径Φ100×500アズワン品番62-0860-68
ハンドオーガー
西日本試験機¥65,980税込¥72,5781セット15日以内出荷比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。セット内容ハンドル:1短ロッド500mm:1ロッド1m:5スパナ:2携帯袋:1アズワン品番62-0860-63
水分計MB45・MB35用 関連商品
オーハウス¥11,980税込¥13,1781セット(3枚)48日以内出荷オーハウス水分計MB45,MB35用再利用可能受け皿種別再利用可能受け皿 3枚入 MB45,MB35用アズワン品番61-5081-13
みどりくん 簡易土壌診断
日産化学¥20,980税込¥23,0781箱(20枚×4本)欠品中試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。種別PKアズワン品番61-9695-23
ワイヤー巻取器
アイシス¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷FEPワイヤー、PPワイヤーどちらにも使えます。緑色ワイヤー巻取部はポリプロピレン(PP)製です。直径2mmΦのワイヤーが最大150mまで巻取可能です。アズワン品番62-6249-36
電気式建築水分計
三商¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
電気式木材水分計
三商¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
メトラー 赤外線・ハロゲン水分計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥729,800税込¥802,7801個30日以内出荷タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。ひょう量(g)101最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×385×169設定温度範囲+40~+230℃(1℃きざみ)分解能(%)水分率:0.01
ミラージュ 電子比重計
三商¥209,800税込¥230,7801個33日以内出荷コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。電源AC100V(ACアダプタ付属)ひょう量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×200
電子比重計
三商¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷固体測定専用。コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として使用できます。測定時間約10秒、連続測定に適しています。電源AC100V(ACアダプター付属)ひょう量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×170
ザルトリウス 電子水分計
sartorius(ザルトリウス)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
ハロゲン水分計
アズワン¥186,250税込¥204,8751個翌々日出荷HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。種別HMA1101アズワン品番3-6557-02商品タイプレンタル品はこちら
水分計ダンプファインダーコンパクト
Laserliner(レーザーライナー)¥15,900税込¥17,4901個5日以内出荷木材や建材の水分測定に。木材や建築素材の含水率や乾湿(の目安)を測定できます。先端の電極スパイクは取り替え可能です。アズワン品番1-2347-11
平衡水分計測プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
材料水分プローブ(testo635用)
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
木材水分計
ケツト科学研究所¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応