絞り込み
測定範囲(%)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 水分計

334件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1式
    22日以内出荷
    緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。
    付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kNアズワン品番67-7219-88
  • デジタル米麦水分測定器 オガ電子

    デジタル米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
    仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすアズワン品番67-2508-27
  • 米麦水分測定器 オガ電子

    米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
    仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本アズワン品番67-2508-21
  • ニュースタンダード電子水分計 sartorius(ザルトリウス)

    ニュースタンダード電子水分計

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    5日以内出荷
    600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
    仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%アズワン品番64-8890-53
  • ベーシック電子水分計 sartorius(ザルトリウス)

    ベーシック電子水分計

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    5日以内出荷
    480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
    仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%アズワン品番64-8890-52
  • MR59 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR59 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
    トラスコ品番268-5675幅(mm)67高さ(mm)240奥行(mm)68測定方式ピンレス測定測定範囲(%)0~100分解能(%)1
  • MR55 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR55 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
    トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
  • MR60 水分計 Flir(フリアーシステムズ)

    MR60 水分計

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。
    トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1
  • ОRP計 [防水型] エスコ

    ОRP計 [防水型]

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1台
    翌日出荷
    ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
    付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
  • 電解液 [EA776BE-41用] エスコ

    電解液 [EA776BE-41用]

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
    質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
  • 魚用品質状態判別装置 Fish Analyzer(TM) TypeS Yamato(大和製衡)

    魚用品質状態判別装置 Fish Analyzer(TM) TypeS

    Yamato(大和製衡)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    鮮魚専用測定機。【生産地モード】鮮魚の脂肪を簡単測定。魚種を選択せず脂乗りを5%単位で測定。活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定。【消費地モード】鮮魚の鮮度を3段階で測定。魚の食べ方の目安「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階表示。判定のもとになるIMP(インピーダンス)を測定します。解凍品を判別。冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示。冷凍されていないことの証明、もしくは回答したことの確認に活用できます。
    仕様【脂肪率判定】5%単位、【身質判定】3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、【鮮度判定】3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)、【備品】小型電極アタッチメント材質(本体)ABS樹脂定格電圧(V)DC3測定方式生体電気インピーダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)外部出力BlutoothTM無線プリンタ(工場オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能使用電池単3形乾電池2本測定波長5、20、50、100kHz使用温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(内部結露なきこと)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)ステンレス(SUS304)モード生産地モード、消費地モードアズワン品番64-9640-63計測時間約4秒
  • 水分探知器ウェットチェッカー オガ電子

    水分探知器ウェットチェッカー

    オガ電子
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。 操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
    寸法(mm)45×250×45質量(g)125測定方式2電極間電気抵抗感知式表示方式赤LED、ブザー温度測定範囲(℃)0~70測定対象マットやシート等の表面水分使用電源マンガン乾電池単四型×2消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
  • フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ IMKO

    フレッシュコンクリート 生コン単位水量計 SONO-WZ

    IMKO
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1式
    31日以内出荷
    コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ! 生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
    セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3測定時間約1分測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)精度(%)含水率:全体の水分量から±3測定対象生コン/フレッシュコンクリート測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3
  • フィッシュアナライザType S Yamato(大和製衡)

    フィッシュアナライザType S

    Yamato(大和製衡)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    7日以内出荷
    【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用
    用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)材質(ケース)ABS樹脂測定時間約4秒外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能測定波長5/20/50/100kHz電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)SUS304(IP65準拠)モード生産地モード、消費地モード使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
  • 水分計 MBシリーズ オーハウス

    水分計 MBシリーズ

    オーハウス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
    付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
  • 平板載荷四点計測型 マイゾックス

    平板載荷四点計測型

    マイゾックス
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途地盤の平板載荷試験に直径(Φmm)300(載荷板)
  • Protimeter 水分計ピン, デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2用 Protimeter

    Protimeter 水分計ピン, デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2用

    Protimeter
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ヘビーデューティ湿度プローブ併用可能製品 = デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR 温湿度計プローブ, FLIR水分計用 Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR 温湿度計プローブ, FLIR水分計用

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = MR12併用可能製品 = FLIR 装置適合機種MR176、MR160、MR60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    91日以内出荷
    土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
    仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30種別電動式一軸500N型式電動式歪制御式運研港湾型速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変電動機特殊シンクロナスモーターアズワン品番62-0861-10適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
  • 圧縮試験機 西日本試験機

    圧縮試験機

    西日本試験機
    ¥459,000~税込¥504,900~
    1セット
    31日以内出荷
    手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
    型式手動式歪制御型寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
  • 平板載荷 S-229シリーズ 西日本試験機

    平板載荷 S-229シリーズ

    西日本試験機
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    4日以内出荷
    Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。
    セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25マグネット【スタンド】2個付
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
    仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2種別施工管理用容量1000n×1組アズワン品番62-0861-03
  • コーンペネトロメーター 西日本試験機

    コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
    仕様押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm2/6.45cm2:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1セット内容貫入コーン(3.25cm2/6.45cm2)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1種別二重管アズワン品番62-0861-02
  • 農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ 西日本試験機

    農林省型現場密度試験器 S-210シリーズ

    西日本試験機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    6日以内出荷から18日以内出荷
    フィルダムでの突き砂置換による密度測定に使用します。
  • 公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ 西日本試験機

    公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ

    西日本試験機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
    仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300材質(プレート)【ベース】軽合金製
  • テストジャッキ S-183シリーズ 西日本試験機

    テストジャッキ S-183シリーズ

    西日本試験機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
    圧力ゲージがついたポンプ一体型の油圧ジャッキです
    セット内容球座:1、ジャッキ棒:1
  • CBR試験装置 西日本試験機

    CBR試験装置

    西日本試験機
    ¥829,800税込¥912,780
    1セット
    15日以内出荷
    SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
    付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式種別SJ式現場アズワン品番62-0860-79計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
  • ランマー 西日本試験機

    ランマー

    西日本試験機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セットほか
    5日以内出荷
    直径(Φmm)【端面】50
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
    付属品カッター、ストレートエッジ各1個仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板種別定水位透水試験器内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-65
  • 変水位透水試験器 西日本試験機

    変水位透水試験器

    西日本試験機
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    15日以内出荷
    JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。
    アズワン品番62-0860-64
  • 砂分測定器 西日本試験機

    砂分測定器

    西日本試験機
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    10日以内出荷
    砂分測定器は泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する測定器です。一目で砂分(容量%)がわかるように目盛付になっております。
    用途泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する仕様構成:容量250ccの特殊ガラス製シリンダーと円筒及び200メッシュフルイ付、ロートアズワン品番62-0861-15
  • マッドバランスアルミケース 西日本試験機

    マッドバランスアルミケース

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。
    用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器アズワン品番62-0861-14
  • 携帯型ベーン試験装置 西日本試験機

    携帯型ベーン試験装置

    西日本試験機
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット
    31日以内出荷
    アズワン品番62-0861-07
  • ダイヤルゲージホルダー 三脚式 西日本試験機

    ダイヤルゲージホルダー 三脚式

    西日本試験機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    室内CBR試験用ダイヤルゲージホルダー
    アズワン品番62-0860-87
  • スペーサーデスク 西日本試験機

    スペーサーデスク

    西日本試験機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番62-0860-85
  • 軸付有孔盤 西日本試験機

    軸付有孔盤

    西日本試験機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(5kg)
    6日以内出荷
    アズワン品番62-0860-84
  • JIS土の突固め二ツ割り型モールド 西日本試験機

    JIS土の突固め二ツ割り型モールド

    西日本試験機
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    8日以内出荷
    円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
    アズワン品番62-0860-75
  • 電動油圧式試料抜取器 西日本試験機

    電動油圧式試料抜取器

    西日本試験機
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット
    21日以内出荷
    電動式試料抜取器は電動でCBRモールド(Φ15cmモールド)、JISモールド(Φ10cmモールド)の試料を抜取ることが出来ます。
    アズワン品番62-0860-74
  • CBRモールド 西日本試験機

    CBRモールド

    西日本試験機
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    仕様構成:カラー・モールド・底板本体寸法(mm)Φ150×175アズワン品番62-0860-72
水分計