絞り込み
測定範囲(%)
- 0~11(2)
- 0~15(3)
- 0~23.5(2)
- 0~50(4)
- 0~54.8(3)
- 0~100(15)
- 0~500(5)
- 0.05~100(2)
- 0.1~16.5(2)
- 0.2~2(3)
- 0.6~9.9(2)
- 0.7~8.6(2)
- 0.8~15(2)
- 0.9~22.1(2)
- 3.5~50(4)
- 6~60(3)
- 6.5~100(5)
- 9.1~40(4)
- 20~40(4)
- その他(3)
- 測定範囲(%)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケツト科学研究所(90)
- オーハウス(47)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- A-Gas Japan(11)
- 三商(9)
- オガ電子(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- アズワン(5)
- testo(テストー)(5)
- 日東精工(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- シンワ測定(4)
- マイゾックス(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- エスコ(3)
- アイシス(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

生コンふるい器
ケツト科学研究所¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷本製品は生コン水分計HI-300・HI-300Jおよび生コン・砂水分計HI-330/HI-330J用のフレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。 本製品は生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-330では推奨オプションとして、またJR東日本使用のHI-300J・HI-330Jでは必須オプションとして設定しています。 本製品の電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用することが可能です。付属品ふるい(♯4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用14.4Vニッケル・カドミニウム充電池×2、専用充電器C1414(AC100V・50/60Hz)仕様震とう方式:バイブレータ方式、使用対象:フレッシュコンクリート質量(kg)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×454×620使用環境温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応所要時間約5分(生コン・砂水分計の試料3杯分)
生コン水分計
ケツト科学研究所¥659,800~税込¥725,780~1個14日以内出荷から62日以内出荷JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン水分計
ケツト科学研究所¥579,800~税込¥637,780~1個14日以内出荷から62日以内出荷現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン・砂水分計
ケツト科学研究所¥759,800~税込¥835,780~1個14日以内出荷から62日以内出荷JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン・砂水分計
ケツト科学研究所¥679,800~税込¥747,780~1個14日以内出荷から62日以内出荷現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
道路橋床版水分計
ケツト科学研究所¥199,800~税込¥219,780~1個11日以内出荷から14日以内出荷仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD)測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
ツーウェイハンマー
ケツト科学研究所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷フレックスハンマーは外壁のタイル・モルタルに発生している浮きを検査するハンマーです。 検査球部分と柄の間がスプリングによってフレキシブル構造になっているので、壁などを擦ると、不良部分(浮き)と健全部分の発生音の違いが従来型より鮮明にわかります。質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×25×490
たたみ水分計
ケツト科学研究所¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・モルタル水分計
ケツト科学研究所¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から14日以内出荷コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4電源電池1.5V(単三アルカリ)×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15測定対象コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)表面から最大50
紙水分計
ケツト科学研究所¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。マイゾックスコード213148
ポケット水分計 BES
マイゾックス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装付属品布ケース、予備ビン仕様電極針:内蔵式、交換可能長さ(mm)(電極針)8寸法(mm)40×138×21質量(g)100測定方式電気抵抗式測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0%測定対象木材・建築材用マイゾックスコード82592
水分計
サンコウ電子研究所¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計
サンコウ電子研究所¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
高性能水分計MR器専用木材用プローブ
サンコウ電子研究所¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
土壌用EC/水分計
藤原製作所¥49,900~税込¥54,890~1個6日以内出荷から8日以内出荷土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
赤外線水分計
ケツト科学研究所¥329,800~税込¥362,780~1台当日出荷から14日以内出荷高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)表示方式バックライト付LCD(137×43mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計用 TG-PA
サンコウ電子研究所¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から5日以内出荷建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
建築水分計 AQ-30
サンコウ電子研究所¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
モルタル用 PM-PA
サンコウ電子研究所¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥299,800~税込¥329,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥369,800~税込¥406,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報