絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 820(1)
  • その他(1)
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(2)
  • サンコウ電子研究所(22)
  • GSSI社(17)
  • シンワ測定(15)
  • エスコ(13)
  • elcometer(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • Giatec(7)
  • ZIRCON(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 髙千穂産業(3)
  • マキタ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JOB(2)
  • メテックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート厚さ計 TC300 TIME

    コンクリート厚さ計 TC300

    TIME
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷
    TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能
    寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
  • 鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600 TIME

    鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600

    TIME
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷
    TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
    仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能測定範囲±1000mv電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個測定方法フィールド電位分解能1mvメモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RHインターフェイスRS232とUSB、USB2.0
  • 鉄筋コンクリートロケーターTC110 TIME

    鉄筋コンクリートロケーターTC110

    TIME
    359,800税込395,780
    1台
    10日以内出荷
    コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
    仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
  • 測量トータルステーションTTS105 TIME

    測量トータルステーションTTS105

    TIME
    459,800税込505,780
    1台
    10日以内出荷
    TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
    仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
探知器