絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 820(1)
- その他(1)
ブランド
- TIME
- モノタロウ(1)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- エスコ(5)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む
820(1)
その他(1)

コンクリート厚さ計 TC300
TIME¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600
TIME¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能測定範囲±1000mv電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個測定方法フィールド電位分解能1mvメモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RHインターフェイスRS232とUSB、USB2.0
鉄筋コンクリートロケーターTC110
TIME¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
測量トータルステーションTTS105
TIME¥459,800税込¥505,7801台10日以内出荷TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)