絞り込み
ブランド
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
加速度(低)センサ イージーセンス用 ナリカ加速度(低)センサ イージーセンス用ナリカ
32,000税込35,200
1個
6日以内出荷
仕様実験例:加速度測定測定範囲0~10g、0~100m/s2分解能1m/s2
pHセンサ イージーセンス用 ナリカpHセンサ イージーセンス用ナリカ
38,500税込42,350
1個
6日以内出荷
このセンサは出荷時に25℃で校正を行い記憶させていますので、毎回の校正作業を省くことが出来ます。
仕様実験例:中和滴定、河川・酸性雨環境測定測定範囲0~14pH分解能0.01pH
滴定センサ イージーセンス用 ナリカ滴定センサ イージーセンス用ナリカ
33,000税込36,300
1個
6日以内出荷
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
比色センサ イージーセンス用 ナリカ比色センサ イージーセンス用ナリカ
38,000税込41,800
1個
6日以内出荷
仕様実験例:塩酸とチオ硫酸ナトリウムの反応における透過率の変化、ブドウ糖液の濃度決定測定範囲透過率0~110%T、吸光度0.0500~1.0500Abs分解能透過率0.1%T波長(nm)フィルター波長:赤630、緑560、青470、橙600
ブレッシング・レートセンサ イージーセンス用 ナリカブレッシング・レートセンサ イージーセンス用ナリカ
36,500税込40,150
1個
6日以内出荷
ブレッシング・レート・ベルトと差圧センサのセット。呼吸の強さとタイミングの波形を測定します。
仕様実験例:運動後の回復の様子測定範囲±10kPa、±15Psi分解能0.01KPa、0.001psi
溶存酸素センサ(イージーセンス用) ナリカ溶存酸素センサ(イージーセンス用)ナリカ
61,600税込67,760
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
仕様実験例:溶存酸素測定測定範囲0~125%(溶存)分解能0.1%(溶存)
ロータリーモーションセンサ イージーセンス用 ナリカロータリーモーションセンサ イージーセンス用ナリカ
72,500税込79,750
1個
6日以内出荷
振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20°分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
導電率センサ イージーセンス用 ナリカ導電率センサ イージーセンス用ナリカ
36,000税込39,600
1個
6日以内出荷
河川などの導電率を測定します。水の中の無機イオンを測定し、その量が多いほど汚れていることがわかります。
仕様実験例:弱酸性溶液と強アルカリ性溶液の当量点、上流・中流・下流による導電率の違い測定範囲0~100μS/0~1000μS/0~10mS/0~100mS
GMセンサ イージーセンス用 ナリカGMセンサ イージーセンス用ナリカ
127,000税込139,700
1個
6日以内出荷
α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期測定範囲0~10000cps/積算0~65535count分解能1cps/積算時1count
磁界センサ±10mT イージーセンス用 ナリカ磁界センサ±10mT イージーセンス用ナリカ
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷
自然界やソレノイド(円筒状コイル)、永久磁石における磁界の強さを調べることが出来ます。
仕様実験例:磁束密度、電磁誘導、磁界変化測定範囲±10mT分解能0.01mT
心拍数センサ イージーセンス用 ナリカ心拍数センサ イージーセンス用ナリカ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV分解能心拍数1bpm、波形1mV
ガス圧力センサ イージーセンス用 ナリカガス圧力センサ イージーセンス用ナリカ
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷
仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化測定範囲0~700kPa/0~100psi分解能0.3kPa/0.1psi
気圧センサ イージーセンス用 ナリカ気圧センサ イージーセンス用ナリカ
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷
kPa、またはinHgでの圧力(絶対圧力)を計測することができます。
仕様実験例:高度による気圧変化、台風接近時の気圧変化測定範囲0~110kPa/0~33inHg/-500~-12000m(高度)分解能0.1kPa/0.01inHg/4m
距離センサ イージーセンス用 ナリカ距離センサ イージーセンス用ナリカ
41,000税込45,100
1個
6日以内出荷
超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定寸法(mm)92×110×34測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs分解能距離1mm、時間1μs
音センサ イージーセンス用 ナリカ音センサ イージーセンス用ナリカ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定測定範囲40~110dB、±2000mV分解能0.1dB、1mV
光ゲートセンサ(イージーセンス用) ナリカ光ゲートセンサ(イージーセンス用)ナリカ
19,500税込21,450
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
電流センサC(±10A)(イージーセンス用) ナリカ電流センサC(±10A)(イージーセンス用)ナリカ
21,500税込23,650
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)分解能10mA
データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き) ナリカデータロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)ナリカ
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
イージーセンスV-Log8 BLE ナリカイージーセンスV-Log8 BLEナリカ
104,000税込114,400
1個
5日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付) ナリカイージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付)ナリカ
164,000税込180,400
1個
8日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ種別4 BLE(10型モニタ付き)寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
ワイヤレスpHセンサ(イージーセンス) ナリカワイヤレスpHセンサ(イージーセンス)ナリカ
42,000税込46,200
1個
6日以内出荷
ワイヤレスのpHセンサ。ワイヤレスなので、他のセンサと組合わせてもケーブルがスッキリ。
仕様<実験例>酸とアルカリの測定、中和滴定、酸性雨、水質調査(川や井戸水)など種別pH測定範囲pH0~14、0~1000mV対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)ナリカ
59,000税込64,900
1個
4日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本種別電流電圧寸法(mm)約50×92×33電源USB経由対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式USB、Bluetooth分解能1mV、1mA使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh測定電流±1A測定電圧(V)±20
イージーセンス V-Hub ナリカイージーセンス V-Hubナリカ
157,000税込172,700
1個
11日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
教育用データロガー イージーセンスV-Hub8 ナリカ教育用データロガー イージーセンスV-Hub8ナリカ
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●湿度、気温、音、光センサを内蔵。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)約94×94×35測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
データロガー(イージーセンスV-Log4) ナリカデータロガー(イージーセンスV-Log4)ナリカ
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
温度センサA(イージーセンス用) ナリカ温度センサA(イージーセンス用)ナリカ
16,000税込17,600
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。 液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
分解能0.1℃
イージーセンスV-Log4 BLE ナリカイージーセンスV-Log4 BLEナリカ
86,000税込94,600
1個
6日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル種別4 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
ワイヤレス温度センサ ナリカワイヤレス温度センサナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など種別温度電源充電式電源(USB充電式)精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~+125インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
高精度温度データロガー エスコ高精度温度データロガーエスコ
75,000税込82,500
1個
欠品中
仕様IP68の完全防水サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.2℃(‐100/+200℃)分解能0.01℃
温度データロガー(熱電対) エスコ温度データロガー(熱電対)エスコ
86,000税込94,600
1個
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
温度データロガー(熱電対) エスコ温度データロガー(熱電対)エスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐50/1000℃サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±(0.5+1dgt)分解能0.1℃チャネル数2ch
ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズセンセカ(旧グライシンガー)
95,980税込105,578
1セット
43日以内出荷
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16
ペーパーレス記録計 ARFシリーズ azbil(旧:山武)ペーパーレス記録計 ARFシリーズazbil(旧:山武)
789,800税込868,780
1個
31日以内出荷
充実のネットワーク機能使いやすさと見やすさを追求高い基本性能と拡張性
電源電圧(V)AC100~240
壁取り付け用ブラケット testo(テストー)壁取り付け用ブラケットtesto(テストー)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ComSoft CFR21 Part11対応ソフトウェア testo(テストー)ComSoft CFR21 Part11対応ソフトウェアtesto(テストー)
379,800税込417,780
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0104-53
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ 日本計量器工業温湿度記録計 NWR-9903シリーズ日本計量器工業
109,800税込120,780
1本
61日以内出荷
自記温湿度計です
種別NWR9903証明書付温度測定範囲(℃)-20~50コードNWR-9903Sアズワン品番61-0017-95湿度(%)0~100
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ 日本計量器工業温湿度記録計 NWR-9903シリーズ日本計量器工業
1,898税込2,088
1本
13日以内出荷から18日以内出荷
自記温湿度計用記録紙です
シリアル通信ケーブル TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)シリアル通信ケーブル TRシリーズT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
RTR-500MBS-A用ケーブル T&D(ティアンドデイ)RTR-500MBS-A用ケーブルT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
RTR-500MBS-A用
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ T&D(ティアンドデイ)熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計