絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・bitstrong(ビットストロング)・T&D(ティアンドデイ)・CHINO(チノー)・エスコ・藤田電機製作所・セコニック・A&D(エー・アンド・デイ)・A-Gas Japan・HIOKI(日置電機)・KOKUSAI(国際チャート)・カスタム・グラフテック(GRAPHTEC)・ケニス・Pico Technology・トーホー・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    大容量メモリ デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
  • 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)

    藤田電機製作所(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
    用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
    用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)25電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%RH使用湿度範囲(%RH)5~95
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
  • 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所

    温湿度データロガーセンサー付き

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
  • おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用USBケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    当日出荷
  • USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)インターフェースUSBメモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100使用湿度範囲(%RH)5~95
  • 温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー(使い切りタイプ)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    欠品中
    BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
    用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
  • Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ 交換用バルブ部

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
    適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
  • データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)

    データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
  • ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)

    ペンカートリッジ

    KOKUSAI(国際チャート)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    適合SR1000、μR10000、μR1800、μR2000インク色
  • SDメモリカード HIOKI(日置電機)

    SDメモリカード

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    データ容量2GBアズワン品番64-3413-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong(ビットストロング)

    使い切り温度ロガー -30~+70℃

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
    用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
  • ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)

    ペンカートリッジ

    KOKUSAI(国際チャート)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    適合SR1000、μR1000、μR1800、μR10000、μR20000、μRS1000、μRS1800
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) KOKUSAI(国際チャート)

    温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)

    KOKUSAI(国際チャート)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
    適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165
  • NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる容量【記録】温度/16000件・湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)・湿度/±5%(5℃~45℃)センサー温度/サーミスタ・湿度/静電容量型測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)0~99(RH)インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃・湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)23電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
  • モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    モバイルベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
  • BLE温度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に表示範囲(℃)-40~260分解能(℃)0.1モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降電源CR2450リチウム電池1個電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書通信距離(m)最大10(見通し)仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)アズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • おくだけセンサーロガー サン電子(PC)

    おくだけセンサーロガー

    サン電子(PC)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
    質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • 無線ロガー用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    無線ロガー用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    無線ロガー親機(中継器)SK-700R、無線温度ロガー子機SK-L700R-T、無線温湿度ロガー子機SK-L700R-THの専用ACアダプタです。
  • NFC通信読取リーダー 藤田電機製作所

    NFC通信読取リーダー

    藤田電機製作所
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。
    用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
    測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ

    5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742HD-13
  • 温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)

    温湿度データロガー(USB) testo 174H

    testo(テストー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
  • BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
  • 4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス

    4chデジタル温度ロガー(センサ付)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
    付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
  • 防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所

    防水データーロガー(カードタイプ)

    藤田電機製作所
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
    用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • 使い切り温度ロガー『ログみ~る』 カスタム

    使い切り温度ロガー『ログみ~る』

    カスタム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
    用途物品輸送中の温度管理仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
  • 防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
  • 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)

    佐藤計量器製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度一体センサトラスコ品番206-5392質量(g)9アズワン品番64-2193-61
  • 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    ・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
    用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計