絞り込み
ブランド
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュール Measurement Computing co.4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ入力】 4ch【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 ユニバーサル入力対応端子台【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュール Measurement Computing co.4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 50kS/s【アナログ入力】 4ch 【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 CH間耐圧250V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
1MS/s 16bit多機能モジュール Measurement Computing co.1MS/s 16bit多機能モジュールMeasurement Computing co.
399,800税込439,780
1台
101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
1MS/s 16bit多機能モジュール Measurement Computing co.1MS/s 16bit多機能モジュールMeasurement Computing co.
319,800税込351,780
1台
101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 4ch【拡張性】 拡張ユニットにより64chシングルエンド/32ch差動入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bit同時サンプリングモジュール Measurement Computing co.16ch 16bit同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 モジュールトータルで200kS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D 16個使用 同時サンプリング【その他機能】 デイジーチェーンによるマルチユニット化【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール Measurement Computing co.16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.
269,800税込296,780
1台
92日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 250kS/s【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 差動【分解能】 16bit A/D 8個使用 同時サンプリング【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
16bit 1.33MS/s 同時サンプリング入力モジュール Measurement Computing co.16bit 1.33MS/s 同時サンプリング入力モジュールMeasurement Computing co.
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 高速 1.33MS/s【アナログ入力】 4ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D 4個使用 同時サンプリング【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
高速アナログ入力モジュール 13bit 1MS/s Measurement Computing co.高速アナログ入力モジュール 13bit 1MS/sMeasurement Computing co.
149,800税込164,780
1台
101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 高速 1MS/s【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動【分解能】 13bit A/D使用【アナログ出力】 4ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch 高電流デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch 高電流デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【高電流出力】 15mA Source 64mA Sink【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
独立型データロガー Measurement Computing co.独立型データロガーMeasurement Computing co.
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 200kS/s【アナログ入力】 16ch 【分解能】 16bit A/D使用【デジタル入出力】 30V対応16ch【入力範囲】 ±30V入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
記録計部品 SI010D~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010D~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
記録計部品 SI010C~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010C~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
記録計部品 SI010B~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010B~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
記録計部品 SI010A~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010A~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
記録計部品 SI0020~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI0020~azbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
記録計部品 SI0010~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI0010~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
ペーパーレス記録計 azbil(旧:山武)ペーパーレス記録計azbil(旧:山武)
799,800税込879,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
取付け方法パネル埋込取付定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)入力標準マルチ入力(100ms仕様)
温湿きろく君用卓上スタンド KOKUSAI(国際チャート)温湿きろく君用卓上スタンドKOKUSAI(国際チャート)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.215内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200TKG品番9-0626-1501TKG品番(2017)6-0559-1501
チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)MG(旧エム・システム技研)
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) トーホー小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計)トーホー
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)寸法(mm)144×144×150質量(kg)1.5以下入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット(6色リボン)消費電力(VA)30以下測定周期(秒)10s/全点アズワン品番1-5726-01測定点数(点)6
シグマII型湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
55枚入り
シグマII型温度記録計 佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲-15~40℃質量(kg)2.9本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台
19日以内出荷
トラスコ品番657-2127
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5mtesto(テストー)
3,998税込4,398
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2138
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6mtesto(テストー)
3,198税込3,518
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2112
飽和剤 HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)飽和剤 HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
校正用飽和剤
ACアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ACアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
TU-6100A用のACアダプタ
記録計用 記録紙 小林クリエイト記録計用 記録紙小林クリエイト
16,980税込18,678
1箱(10本)
7日以内出荷
パントスU-841/U-1641用記録紙
国際チャート紙 10冊入 KOKUSAI(国際チャート)国際チャート紙 10冊入KOKUSAI(国際チャート)
16,980税込18,678
1箱(10冊)
8日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様サイズ:113mm巾×全長16.2mアズワン品番65-3734-95
レコーディングチャート紙 KOKUSAI(国際チャート)レコーディングチャート紙KOKUSAI(国際チャート)
16,980税込18,678
1箱(10冊)
24日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様サイズ:113mm巾×全長16.2mアズワン品番65-3734-88
チャート紙 KOKUSAI(国際チャート)チャート紙KOKUSAI(国際チャート)
23,980税込26,378
1箱(10冊)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
レコーディングチャート紙 KOKUSAI(国際チャート)レコーディングチャート紙KOKUSAI(国際チャート)
18,980税込20,878
1箱(10箱×2冊)
24日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様●サイズ:113mm巾×全長12.5mアズワン品番65-3734-87
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ ) 藤田電機製作所NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ )藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度温度センサーサーミスタ測定分解能(℃)0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用) CHINO(チノー)交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用)CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
32日以内出荷
アプリケーションソフト CHINO(チノー)アプリケーションソフトCHINO(チノー)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
センサ取付金具付収納ボックス CHINO(チノー)センサ取付金具付収納ボックスCHINO(チノー)
43,980税込48,378
1個
17日以内出荷
適合機種専用バッテリ仕様
屋内収納ボックス CHINO(チノー)屋内収納ボックスCHINO(チノー)
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
適合機種送信機用/AC電源・専用バッテリ仕様
pHガラス電極(イージーセンス用) ナリカpHガラス電極(イージーセンス用)ナリカ
16,500税込18,150
1個
3日以内出荷
本体との接続部がBNCコネクタの汎用的なpH電極です。
用途イージーセンスシリーズのpHセンサ用の電極として。測定範囲±2(kW/m2)温度測定範囲(℃)-25~+85
電池交換キット ケニス電池交換キットケニス
3,498税込3,848
1セットほか
21日以内出荷
〔セット内容〕スリムヘッドスクリューシックスロブ 防水パッキン(ネジ部 本体) へクスローブレンチ 単4電池

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計