絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・bitstrong(ビットストロング)・CHINO(チノー)・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・セコニック・A&D(エー・アンド・デイ)・A-Gas Japan・ラリタン・カスタム・HIOKI(日置電機)・KOKUSAI(国際チャート)・ケニス・グラフテック(GRAPHTEC)・Pico Technology・トーホー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • シグマII型温度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(55枚)
    当日出荷
    55枚入り
    適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
  • おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
    温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%RH)0~99温度精度±0.3、±0.5湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)記憶容量8000×3ch記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信電源単3アルカリx4、ACアダプタ防塵防水性能非対応測定項目温度・湿度・CO2(高精度)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)質量(g)約220本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)センサータイプ外付け表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%
  • 温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業

    温湿度記録計用カートリッジペン

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~14幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ペン azbil(旧:山武)

    交換用ペン

    azbil(旧:山武)
    3,798税込4,178
    1箱(3個)
    当日出荷
  • NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
    用途輸送時の温度記録や管理付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書仕様記録容量:32000寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
  • 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~70分解能湿度:0.1%RH保護等級IP40温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB 2.0メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
    対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信インターフェースシリアル通信(RS-232C)、USB通信、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
  • Iorリーク電流クランプセンサ 共立電気計器

    Iorリーク電流クランプセンサ

    共立電気計器
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DINプラグ採用
    出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
    寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール

    SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計

    マザーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
    温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90温度精度±0.8湿度精度湿度が70%以上の場合:±(4%rdg+1%RH)、湿度が70%未満の場合:±(4%RH)記録間隔5/10/30/60/120/300/600/オート秒インターフェースSDカード電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg質量(g)約260精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
  • 記録計用 ペン ノーブランド

    記録計用 ペン

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    パントスU-228/U-212用ペン
  • NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー

    藤田電機製作所
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所

    4ch温度ロガー

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1個(1個)
    当日出荷
    4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
    付属品SDカード(4GB)×1、専用解析ソフトウェアCD-ROM×1、キャリングケース×1材質ABS樹脂寸法(mm)158×40×106質量(g)約420(電池含む)電源単3電池×4(付属)、専用ACアダプタ(別売)精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5分解能(℃)0.1(-202.0~999.9)、1(それ以外)測定対象温度インターフェースSDカードサンプリング測定:約1秒表示範囲(℃)-202.0~1372温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外)記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
  • 超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
  • midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TH

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK KEYTEC

    ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK

    KEYTEC(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!。さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能。打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策。コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。
    仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)測定精度±1℃測定温度範囲-30~80℃温度分解能(℃)0.1測定インターバル15分バッテリー寿命最長約4ヶ月
  • 温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00) 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    トラスコ品番206-5391質量(g)227アズワン品番64-2193-60
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
  • 無線ロガー 親機・中継器 佐藤計量器製作所

    無線ロガー 親機・中継器

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。 中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能 親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。 警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。 中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。 ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。 子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。 親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。質量(g)約230(電池含む)電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
  • USBデータロガー エムケー・サイエンティフィック

    USBデータロガー

    エムケー・サイエンティフィック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
    付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67
  • ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)

    ポケットサイズ温湿度データロガー

    CHINO(チノー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
    寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
  • 温湿度データロガー アズワン

    温湿度データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7963-02
  • 16ch 16bit アナログ電圧出力モジュール Measurement Computing co.

    16ch 16bit アナログ電圧出力モジュール

    Measurement Computing co.
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)チャンネル数16ch分解能16bit D/A使用RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 KOKUSAI(国際チャート)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    KOKUSAI(国際チャート)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
    用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60カバー色アイスホワイト湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165
  • 気圧・温湿度計 ケニス

    気圧・温湿度計

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
    付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • 超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
  • 表示付温度データロガー(フェリカタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温度データロガー(フェリカタイプ)

    藤田電機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
    用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー bitstrong(ビットストロング)

    温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。
    用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー電圧(V)3
  • 防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所

    防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)

    藤田電機製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
    用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
  • CO2・温湿度計 ケニス

    CO2・温湿度計

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
    付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計