絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・bitstrong(ビットストロング)・CHINO(チノー)・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・セコニック・A&D(エー・アンド・デイ)・A-Gas Japan・ラリタン・カスタム・HIOKI(日置電機)・KOKUSAI(国際チャート)・ケニス・グラフテック(GRAPHTEC)・Pico Technology・トーホー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • dlog長距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog長距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    dlog長距離無線センサー(DL1201、DL2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlog中距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog中距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    dlog中距離無線センサー(DR1201、DR2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlogBT・USB温度センサー交換用電池 カスタム

    dlogBT・USB温度センサー交換用電池

    カスタム
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    dlogBT・USB温度センサー(DB1201)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードRoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)校正証明書一般校正
  • データロガー CHINO(チノー)

    データロガー

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    6日以内出荷から60日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    仕様位置情報:GPS(GNSS)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)データ数収録:ロガー60台電池寿命約4時間(停電時バックアップ)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)周期収録:1分~10分イーサネット対応有線LAN/無線LAN
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)電源単4電池×2本温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)データ数収録:53000データ温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)電池寿命約1年応答性約30分(静止気中における90%応答)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式周期収録:5秒~60分
  • シールタイプシート状熱電対(T型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    65,980税込72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対T 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • シールタイプシート状熱電対(K型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    65,980税込72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対K 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 無線温度ロガー子機用分離型センサ 佐藤計量器製作所

    無線温度ロガー子機用分離型センサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    14日以内出荷
    IP65の防塵・防水性 ※指示計接続時
    用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
  • Ior漏電監視ロガー イチネンTASCO

    Ior漏電監視ロガー

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
  • 温度センサB(気温用)(イージーセンス用) ナリカ

    温度センサB(気温用)(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。
    仕様実験例:断熱圧縮/膨張温度測定範囲(℃)-30~110分解能(℃)0.1
  • データロガー(イージーセンスV-Log8) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log8)

    ナリカ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 力学基礎セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    力学基礎セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    240,000税込264,000
    1セット
    6日以内出荷
    基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    482,000税込530,200
    1セット
    6日以内出荷
    教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。 このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他対応OSWindows11、macOS、ChromeOS
  • 光セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    光セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    142,000税込156,200
    1セット
    6日以内出荷
    教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…などセット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、macOS、ChromeOS
  • 音セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    音セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    221,000税込243,100
    1セット
    6日以内出荷
    音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、macOS、ChromeOS
  • 力学セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    159,000税込174,900
    1セット
    6日以内出荷
    ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。 また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
    セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ対応OSWindows11、macOS、ChromeOS
  • 力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    493,000税込542,300
    1個
    6日以内出荷
    イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
    セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 光セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    光セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    153,000税込168,300
    1セット
    6日以内出荷
    イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
    仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…などセット内容イージーセンスV-Log4 BLE、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 音実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    音実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    232,000税込255,200
    1セット
    6日以内出荷
    音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 力学実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    力学実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    170,000税込187,000
    1セット
    6日以内出荷
    ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    229,000税込251,900
    1セット
    6日以内出荷
    基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ対応OSWindows11、macOS、ChromeOS
  • イージーセンス2ソフト用ワイヤレスドングル ナリカ

    イージーセンス2ソフト用ワイヤレスドングル

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    ・ワイヤレス機能のないPCに取付けることで、ワイヤレスタイプのイージーセンス本体やイージーセンスワイヤレスセンサと通信できます。
  • 電流センサ(±100mA) イージーセンス用 ナリカ

    電流センサ(±100mA) イージーセンス用

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様実験例:電磁誘導測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω)分解能50μA
  • 電流センサ(±1A) イージーセンス用 ナリカ

    電流センサ(±1A) イージーセンス用

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω)分解能0.5mA
  • 電圧センサ(±1V) イージーセンス用 ナリカ

    電圧センサ(±1V) イージーセンス用

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    4日以内出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様実験例:電磁誘導測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ)分解能1mV
  • 電圧センサ(0-10V) イージーセンス用 ナリカ

    電圧センサ(0-10V) イージーセンス用

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    4日以内出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様実験例:直流回路・直流電力測定測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
  • 酸素センサ(Air) イージーセンス用 ナリカ

    酸素センサ(Air) イージーセンス用

    ナリカ
    42,500税込46,750
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲0~25%、0~300pp、0~250000ppm分解能0.01%、0.1%、100ppm
  • イージーセンス用 ナリカ

    イージーセンス用

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1セット
    4日以内出荷
    聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。 空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
    仕様実験例:音速測定種別音速測定センサセット測定範囲±100mV、±1000mV
  • 滑走台実験セット イージーセンス用 ナリカ

    滑走台実験セット イージーセンス用

    ナリカ
    29,000税込31,900
    1個
    4日以内出荷
    スロープ板の2ヵ所に、マグネットセンサを設置。付属の台車を滑走させ、角度による時間、速度、加速度を測定可能。
    仕様実験例:速度・加速度の測定セット内容滑走台(4種の滑走面で実験可能)、台車
  • 聴診器センサパック イージーセンス用 ナリカ

    聴診器センサパック イージーセンス用

    ナリカ
    15,500税込17,050
    1個
    4日以内出荷
    耳で聞く心拍を聴診器センサでデータとして測定できます。 心電図センサやポラール・ハートレート・エクササイズセンサと使うことで、心拍の現象を複数の切り口から記録・分析できます。
    仕様実験例:心拍数の測定測定範囲±100mV、±1000mV
  • マルチレンジ光センサ イージーセンス用 ナリカ

    マルチレンジ光センサ イージーセンス用

    ナリカ
    25,800税込28,380
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:化学、生物発光、環境光測定測定範囲0~1000Lux、0~10000Lux、0~100000Lux、0~1000Lux(高速)、0~110%(透過)分解能1Lux(0~1000Lux)、5Lux(0~10000Lux)、43(0~100000Lux)、1Lux(高速0~1000Lux)
  • 電圧センサ(±20V) イージーセンス用 ナリカ

    電圧センサ(±20V) イージーセンス用

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
  • 加速度(高)センサ イージーセンス用 ナリカ

    加速度(高)センサ イージーセンス用

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:加速度測定測定範囲0~40g、0~400m/s2分解能1m/s2
  • 加速度(低)センサ イージーセンス用 ナリカ

    加速度(低)センサ イージーセンス用

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:加速度測定測定範囲0~10g、0~100m/s2分解能1m/s2
  • pHセンサ イージーセンス用 ナリカ

    pHセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    38,500税込42,350
    1個
    4日以内出荷
    このセンサは出荷時に25℃で校正を行い記憶させていますので、毎回の校正作業を省くことが出来ます。
    仕様実験例:中和滴定、河川・酸性雨環境測定測定範囲0~14pH分解能0.01pH
  • 滴定センサ イージーセンス用 ナリカ

    滴定センサ イージーセンス用

    ナリカ
    33,000税込36,300
    1個
    4日以内出荷
    滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
    仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
  • 比色センサ イージーセンス用 ナリカ

    比色センサ イージーセンス用

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:塩酸とチオ硫酸ナトリウムの反応における透過率の変化、ブドウ糖液の濃度決定測定範囲透過率0~110%T、吸光度0.0500~1.0500Abs分解能透過率0.1%T波長(nm)フィルター波長:赤630、緑560、青470、橙600
  • ブレッシング・レートセンサ イージーセンス用 ナリカ

    ブレッシング・レートセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    36,500税込40,150
    1個
    4日以内出荷
    ブレッシング・レート・ベルトと差圧センサのセット。呼吸の強さとタイミングの波形を測定します。
    仕様実験例:運動後の回復の様子測定範囲±10kPa、±15Psi分解能0.01KPa、0.001psi

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計