絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・bitstrong(ビットストロング)・CHINO(チノー)・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・セコニック・A&D(エー・アンド・デイ)・A-Gas Japan・ラリタン・カスタム・HIOKI(日置電機)・KOKUSAI(国際チャート)・ケニス・グラフテック(GRAPHTEC)・Pico Technology・トーホー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 温度データロガー(表面用センサー付) エスコ

    温度データロガー(表面用センサー付)

    エスコ
    64,300税込70,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GB-62
  • AD-8118C用増設3ch入力ボード A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8118C用増設3ch入力ボード

    A&D(エー・アンド・デイ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AD-8118C
  • EL-USB-CASE LASCAR

    EL-USB-CASE

    LASCAR
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿きろく君 マイゾックス

    温湿きろく君

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途温湿度の計測・記録付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚寸法(mm)200×200×60mm質量(g)約650電源乾電池(マンガン単3・1本)目盛温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
  • ウォッチロガー マイゾックス

    ウォッチロガー

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様熱電対K用 0~300幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~5/0~10幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    5日以内出荷
    仕様等分 0~2/0~20幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式小形記録計 CHINO(チノー)

    電子式小形記録計

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
  • TESTO176用温湿度プローブ testo(テストー)

    TESTO176用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
  • LR5011用温度センサ(ニードル・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ニードル・1m)

    HIOKI(日置電機)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプニードル型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約20(90%応答)アズワン品番1-5840-45RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • TESTO176P1温湿度・気圧データロガ testo(テストー)

    TESTO176P1温湿度・気圧データロガ

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番1-3234-07
  • 真空データロガー ライボルト

    真空データロガー

    ライボルト
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • レコーダーセンサー用電源 トーホー

    レコーダーセンサー用電源

    トーホー
    7,998税込8,798
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番1-1456-14
  • レコーダー用温度センサー トーホー

    レコーダー用温度センサー

    トーホー
    37,980税込41,778
    1個
    33日以内出荷から53日以内出荷
  • NFC温湿度ロガー アズワン

    NFC温湿度ロガー

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    翌々日出荷
    デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
  • レコーダー トーホー

    レコーダー

    トーホー
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    電源AC85~264V 50/60Hz精度指示精度:±0.1%±1digit本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
  • 温湿きろく君用卓上スタンド KOKUSAI(国際チャート)

    温湿きろく君用卓上スタンド

    KOKUSAI(国際チャート)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.215内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200TKG品番9-0626-1501TKG品番(2017)6-0559-1501
  • チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

    MG(旧エム・システム技研)
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
    仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
  • 小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) トーホー

    小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計)

    トーホー
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
    付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)仕様6打点式記録計寸法(mm)144×144×150質量(kg)1.5以下入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット(6色リボン)消費電力(VA)30以下測定周期(秒)10s/全点アズワン品番1-5726-01測定点数(点)6
  • 防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)

    防滴形温度カードロガー

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
  • シグマII型湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • センサ延長ケーブル3m RTH-1210 TGK(東京硝子器械)

    センサ延長ケーブル3m RTH-1210

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
  • Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)

    Fine 間欠タイマー FT-022

    TGK(東京硝子器械)
    161,800税込177,980
    1個
    当日出荷
    ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
  • 温度/湿度コンボセンサー、RJ45コネクタ ラリタン

    温度/湿度コンボセンサー、RJ45コネクタ

    ラリタン
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
  • 温度センサー、RJ45コネクタ ラリタン

    温度センサー、RJ45コネクタ

    ラリタン
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    温度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用。
  • 接点センサー2点、RJ45コネクタ ラリタン

    接点センサー2点、RJ45コネクタ

    ラリタン
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    サードパーティーのセンサーと併用する接点センサ
  • 温度センサーx2、温度/湿度コンボセンサーx1、RJ45コネクタ ラリタン

    温度センサーx2、温度/湿度コンボセンサーx1、RJ45コネクタ

    ラリタン
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
  • 温度/湿度コンボセンサーx2セット、RJ45コネクタ ラリタン

    温度/湿度コンボセンサーx2セット、RJ45コネクタ

    ラリタン
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
  • 記録計用 記録紙 小林クリエイト

    記録計用 記録紙

    小林クリエイト
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    パントスU-841/U-1641用記録紙
  • 交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用) CHINO(チノー)

    交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用)

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
  • アプリケーションソフト CHINO(チノー)

    アプリケーションソフト

    CHINO(チノー)
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
  • センサ取付金具付収納ボックス CHINO(チノー)

    センサ取付金具付収納ボックス

    CHINO(チノー)
    52,980税込58,278
    1個
    17日以内出荷
    適合機種専用バッテリ仕様
  • 屋内収納ボックス CHINO(チノー)

    屋内収納ボックス

    CHINO(チノー)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    適合機種送信機用/AC電源・専用バッテリ仕様
  • pHガラス電極(イージーセンス用) ナリカ

    pHガラス電極(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,500税込18,150
    1個
    4日以内出荷
    本体との接続部がBNCコネクタの汎用的なpH電極です。
    用途イージーセンスシリーズのpHセンサ用の電極として。測定範囲±2(kW/m2)温度測定範囲(℃)-25~+85
  • 力学実験キット(イージーセンス用) ナリカ

    力学実験キット(イージーセンス用)

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。 別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
    セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
  • イージーセンス用 ナリカ

    イージーセンス用

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    4日以内出荷
    温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
    セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計種別温度センサ自作キット
  • 滑車ES用(イージーセンス用) ナリカ

    滑車ES用(イージーセンス用)

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1個
    4日以内出荷
    10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-6979-19)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
  • 電磁誘導実験用コイル(イージーセンス用) ナリカ

    電磁誘導実験用コイル(イージーセンス用)

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンス用センサを使った実験のために開発された500回巻きのコイルです。その他のテスターなどを接続しても同様に誘導起電力を測定できます。
    付属品鋼棒、説明書仕様銅線径:0.55mmその他4mmターミナル2つ、コイルと並列に100nFのコンデンサ内蔵種別電磁誘導実験用コイル高さ(mm)約29巻数500回コイル抵抗(Ω)約37外径(mm)約138内径(mm)約105
  • 滴定センサ補充パーツセット(イージーセンス用) ナリカ

    滴定センサ補充パーツセット(イージーセンス用)

    ナリカ
    4,600税込5,060
    1セット
    4日以内出荷
    滴定センサ(E31-6990-37)の補充部品です。
    用途イージーセンス滴定センサ用セット内容3方向活栓2個、チップ5個

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計