絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・bitstrong(ビットストロング)・CHINO(チノー)・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・セコニック・A&D(エー・アンド・デイ)・A-Gas Japan・ラリタン・カスタム・HIOKI(日置電機)・KOKUSAI(国際チャート)・ケニス・グラフテック(GRAPHTEC)・Pico Technology・トーホー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 溶存酸素センサ(イージーセンス用) ナリカ

    溶存酸素センサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    61,600税込67,760
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
    仕様実験例:溶存酸素測定測定範囲0~125%(溶存)分解能0.1%(溶存)
  • ロータリーモーションセンサ イージーセンス用 ナリカ

    ロータリーモーションセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    72,500税込79,750
    1個
    4日以内出荷
    振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
    仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20°分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
  • GMセンサ イージーセンス用 ナリカ

    GMセンサ イージーセンス用

    ナリカ
    127,000税込139,700
    1個
    4日以内出荷
    α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
    仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期測定範囲0~10000cps/積算0~65535count分解能1cps/積算時1count
  • 磁界センサ±10mT イージーセンス用 ナリカ

    磁界センサ±10mT イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    自然界やソレノイド(円筒状コイル)、永久磁石における磁界の強さを調べることが出来ます。
    仕様実験例:磁束密度、電磁誘導、磁界変化測定範囲±10mT分解能0.01mT
  • 心拍数センサ イージーセンス用 ナリカ

    心拍数センサ イージーセンス用

    ナリカ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
    仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV分解能心拍数1bpm、波形1mV
  • ガス圧力センサ イージーセンス用 ナリカ

    ガス圧力センサ イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化測定範囲0~700kPa/0~100psi分解能0.3kPa/0.1psi
  • 気圧センサ イージーセンス用 ナリカ

    気圧センサ イージーセンス用

    ナリカ
    27,500税込30,250
    1個
    4日以内出荷
    kPa、またはinHgでの圧力(絶対圧力)を計測することができます。
    仕様実験例:高度による気圧変化、台風接近時の気圧変化測定範囲0~110kPa/0~33inHg/-500~-12000m(高度)分解能0.1kPa/0.01inHg/4m
  • 距離センサ イージーセンス用 ナリカ

    距離センサ イージーセンス用

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    4日以内出荷
    超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
    仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定寸法(mm)92×110×34測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs分解能距離1mm、時間1μs
  • 音センサ イージーセンス用 ナリカ

    音センサ イージーセンス用

    ナリカ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定測定範囲40~110dB、±2000mV分解能0.1dB、1mV
  • 力センサ イージーセンス用 ナリカ

    力センサ イージーセンス用

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1個
    4日以内出荷
    多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    仕様実験例:衝突時の力の変化、ばね振り子、摩擦測定範囲±50N(押し引き測定可能)分解能0.1N
  • 光ゲートセンサ(イージーセンス用) ナリカ

    光ゲートセンサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    19,500税込21,450
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
  • 電流センサC(±10A)(イージーセンス用) ナリカ

    電流センサC(±10A)(イージーセンス用)

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)分解能10mA
  • データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)

    ナリカ
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・単独測定可能なデータロガー。パソコンに接続しなくても、イージーセンス V-Log本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取込めば、グラフ表示やデータの解析ができます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。・4つのセンサ(湿度、気圧、音、光)を内蔵。・10型ワイヤレスモニタとセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサインターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • イージーセンスV-Log8 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log8 BLE

    ナリカ
    104,000税込114,400
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
  • イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付) ナリカ

    イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付)

    ナリカ
    164,000税込180,400
    1個
    9日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。・ワイヤレスモニタとのセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ種別4 BLE(10型モニタ付き)寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • ワイヤレスpHセンサ(イージーセンス) ナリカ

    ワイヤレスpHセンサ(イージーセンス)

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスのpHセンサ。ワイヤレスなので、他のセンサと組合わせてもケーブルがスッキリ。
    仕様<実験例>酸とアルカリの測定、中和滴定、酸性雨、水質調査(川や井戸水)など種別pH測定範囲pH0~14、0~1000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01pH、1mV対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続USB、ワイヤレス
  • ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカ

    ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    4日以内出荷
    ・電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。
    付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本種別電流電圧寸法(mm)約50×92×33測定範囲±20V、±1A電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式USB、Bluetooth接続USB、ワイヤレス分解能1mV、1mA使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
  • イージーセンス V-Hub ナリカ

    イージーセンス V-Hub

    ナリカ
    157,000税込172,700
    1個
    9日以内出荷
    ・ワイヤレスで使えるインターフェース・全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。・ワイヤレスモニタとのセットです。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×110×34測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 教育用データロガー イージーセンスV-Hub8 ナリカ

    教育用データロガー イージーセンスV-Hub8

    ナリカ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・ワイヤレスで使えるインターフェース・全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。・湿度、気温、音、光センサを内蔵。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)92×110×34測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
  • データロガー(イージーセンスV-Log4) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log4)

    ナリカ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 温度センサA(イージーセンス用) ナリカ

    温度センサA(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。 液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    分解能0.1℃
  • イージーセンスV-Log4 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log4 BLE

    ナリカ
    86,000税込94,600
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル種別4 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
  • ワイヤレス温度センサ ナリカ

    ワイヤレス温度センサ

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
    仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など種別温度電源充電式電源(USB充電式)精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~+125インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
  • 高精度温度データロガー エスコ

    高精度温度データロガー

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    仕様IP68の完全防水サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.2℃(‐100/+200℃)分解能0.01℃
  • 温度データロガー(熱電対) エスコ

    温度データロガー(熱電対)

    エスコ
    86,000税込94,600
    1個
    翌日出荷
    仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
  • 温度データロガー(熱電対) エスコ

    温度データロガー(熱電対)

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐50/1000℃サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±(0.5+1dgt)分解能0.1℃チャネル数2ch
  • SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R-TH用センサフィルタ

    佐藤計量器製作所
    7,498税込8,248
    1箱
    4日以内出荷
    無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
  • SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R-TH用センサフィルタ

    佐藤計量器製作所
    1,598税込1,758
    1箱
    4日以内出荷
    無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
  • 無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所

    無線温湿度ロガー用分離センサ

    佐藤計量器製作所
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
  • データロガーシェルター 大平産業

    データロガーシェルター

    大平産業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
    材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
  • 12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    12ch温度記録計(SDカード対応)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
    付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
  • [EA742JG用]温度センサー エスコ

    [EA742JG用]温度センサー

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JG-15
  • [EA742JG用]導電率塩分センサー エスコ

    [EA742JG用]導電率塩分センサー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JG-13
  • [EA742JG用]pHセンサー エスコ

    [EA742JG用]pHセンサー

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JG-11A
  • データーロガインテリジェントウォーターチェッカーセット エスコ

    データーロガインテリジェントウォーターチェッカーセット

    エスコ
    75,100税込82,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JG-10
  • データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー エスコ

    データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー

    エスコ
    61,100税込67,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JG
  • データロガー紫外線強度計 エスコ

    データロガー紫外線強度計

    エスコ
    83,100税込91,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JD
  • データロガー風速計 エスコ

    データロガー風速計

    エスコ
    67,600税込74,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JC
  • データロガー温度計 エスコ

    データロガー温度計

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742JA
  • [EA742GH用] マグネットアダプター(黒) エスコ

    [EA742GH用] マグネットアダプター(黒)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GH-7

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計