絞り込み
感温部長さ(mm)
取付ねじ
校正証明書
なし・付き
特性
防水
ブランド
モノタロウ・エスコ・佐藤計量器製作所・TOKO(東洋計器興業)・日新計器・フルーク(FLUKE)・サーモポート・CRECER(クレセル)・山本計器・尾崎亀商店・はくでん
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 0-200℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-18
  • ポケットバイメタル -40~50℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -40~50℃

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ サーモポート

    バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ

    サーモポート
    42,980税込47,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    電池を使用しないアナログタイプの温度計です。天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。
    付属品ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)100~200
  • バイメタル温度計 ミートクックサーモ サーモポート

    バイメタル温度計 ミートクックサーモ

    サーモポート
    42,980税込47,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    電池を使用しないアナログタイプの温度計です。ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
    付属品ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)外形寸法(mm)Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)測定方式バイメタル式目量1℃(1目盛)目盛範囲(℃)0~100
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    ケース外径(Φmm)110材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 温度校正器 FLUKE-724 フルーク(FLUKE)

    温度校正器 FLUKE-724

    フルーク(FLUKE)
    559,800税込615,780
    1個
    32日以内出荷
    モバイル・サーマル・カメラ
    用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード仕様24Vループ電力寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
  • RTD校正器 FLUKE-712B/EN フルーク(FLUKE)

    RTD校正器 FLUKE-712B/EN

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
    用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    8,298税込9,128
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
    用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
  • 0-100℃/200mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/200mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-9
  • 0-100℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-8
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-7
  • 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-6
  • 50mm バイメタル感温部保護管 エスコ

    50mm バイメタル感温部保護管

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-501
  • -30-50℃/200mmバイメタル式温度計 エスコ

    -30-50℃/200mmバイメタル式温度計

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-4
  • -30-50℃/150mmバイメタル式温度計 エスコ

    -30-50℃/150mmバイメタル式温度計

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-3
  • -30-50℃/100mmバイメタル式温度計 エスコ

    -30-50℃/100mmバイメタル式温度計

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-2
  • 0-200℃/200mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/200mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-19
  • 0-200℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-18
  • 0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-17
  • 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-16
  • 0-150℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-13
  • 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-11
  • -30-50℃/60mm バイメタル式温度計 エスコ

    -30-50℃/60mm バイメタル式温度計

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AB-1
  • 0-100℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-8
  • 0-100℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0- 50℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-73
  • 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-71
  • 0-200℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-68
  • 0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-67
  • 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-66
  • 0-150℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-63
  • 0-150℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-62
  • 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-61
  • 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-6
  • 0-100℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-58

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計