絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(12)
  • 0~100(4)
  • 0~150(2)
  • 0~200(4)
  • 50~100(3)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(2)
  • 250~300(2)
  • -9.9~60(3)
  • -40~50(4)
  • -40~250(7)
  • -50~0(2)
  • -50~1300(11)
  • -60~500(3)
  • -100~400(4)
  • -200~400(2)
  • -200~700(2)
  • -200~1000(2)
  • -200~1372(2)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(3)
校正証明書
  • 付き(34)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(189)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(101)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 理化工業(60)
  • シンワ測定(51)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワン

    バイメタル表面用温度計 JCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
    付属品磁石付き質量(g)40寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)温度計の種類表面用温度計
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • 温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン

    温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)

    アズワン
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
    タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    29,800税込32,780
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ

    アズワン
    24,900税込27,390
    1台
    欠品中
    寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    30,700税込33,770
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    9,050税込9,955
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 留点温度計 300mm アズワン

    留点温度計 300mm

    アズワン
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
  • デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
  • 赤外線サーモグラフィー アズワン

    赤外線サーモグラフィー

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
    仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)解像度120×90ピクセル視野角50°×37°防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)確度±3%rdg、または±3℃の大きい方放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)画素数120アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水焦点距離固定最低合:0.5mフレームレート50Hz画素数(垂直)90
  • 非接触温度計 校正証明書付 アズワン

    非接触温度計 校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1台
    9日以内出荷
    直接触れずに約1秒で測定します。
    仕様●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500測定精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1応答時間1秒放射率0.95距離係数12:1アズワン品番2-1961-01-20校正証明書一般校正
  • 冷蔵庫用温度計 校正証明書付 アズワン

    冷蔵庫用温度計 校正証明書付

    アズワン
    17,330税込19,063
    1個
    9日以内出荷
    センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    寸法(mm)41×26×144測定範囲(℃)-40~+50精度(℃)±2最小目盛2センサーコード長(cm)70使用場所冷蔵庫校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    32,800税込36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
  • 標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン

    標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付

    アズワン
    21,600税込23,760
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
    仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
  • 赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン

    赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    仕様トレサビリティ書類一式付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1
  • 食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    18,750税込20,625
    1台
    9日以内出荷
    突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
    仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50~150アズワン品番6-8821-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    32,300税込35,530
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    32,300税込35,530
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(英語)
  • 非接触温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    非接触温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    33,700税込37,070
    1台
    9日以内出荷
    直接触れずに約1秒で測定します。
    仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 非接触温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    非接触温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    33,700税込37,070
    1台
    9日以内出荷
    直接触れずに約1秒で測定します。
    仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    17,400税込19,140
    1台
    9日以内出荷
    室内(250Lux以上)でも作動します。
    仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,400税込19,140
    1台
    9日以内出荷
    室内(250Lux以上)でも作動します。
    仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    ソーラーデジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    14,900税込16,390
    1台
    9日以内出荷
    室内(250Lux以上)でも作動します。
    仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~50アズワン品番2-1959-01-20校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式 アズワン

    デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式

    アズワン
    30,200税込33,220
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
    仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式 アズワン

    デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式

    アズワン
    30,200税込33,220
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
    仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付

    アズワン
    28,400税込31,240
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
    仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付

    アズワン
    28,400税込31,240
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
    仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
    測定温度範囲(℃)-50~1300
  • デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    33,200税込36,520
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正証明書一般校正(英語)
  • サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付 アズワン

    サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付

    アズワン
    99,800税込109,780
    1台
    当日出荷
    高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
    仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~500精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10、11範囲(波長)8~14μm分解能(℃)0.1解像度160×120バッテリー容量(Ah)3.35視野角51°×63.5°防塵防水性能IP54アズワン品番4-2497-11
  • 温度コントローラー SPCシリーズ アズワン

    温度コントローラー SPCシリーズ

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    10日以内出荷
    手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
    本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
  • 標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン

    標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付

    アズワン
    42,980税込47,278
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
    仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
  • NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワン

    NM標準温度計 トレサビリティー書類付

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    水銀を使用していない精密温度計です。
    仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
温度計