絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 温度計

1,964件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    23日以内出荷
    中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。
    用途液体や半固体の温度測定にトラスコ品番127-2591質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
  • TESTO440用 COプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 COプローブヘッド

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    大気COセンサを内蔵したプローブヘッドで、ボイラの不完全燃焼や煙道からの気体漏れによるCO検知に最適です。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけでCOが測定出来るようになります。
    用途CO測定用
  • TESTO440用 IAQプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブヘッド

    testo(テストー)
    88,980税込97,878
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
    用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
  • TESTO440用 温湿度プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブヘッド

    testo(テストー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    26日以内出荷から30日以内出荷
    温湿度センサを内蔵したプローブヘッドで、±0.3℃精度±2%rH、±0.5℃で温湿度を測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
    用途室内の相対湿度と大気温度の並行測定や長時間測定用
  • TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途クリーンルームにおける層流計測に
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6~50m/sの低~中風速域の測定ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブヘッド

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    10日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
    用途換気空調、室内空気品質測定用
  • TESTO440用 熱線式微風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式微風速プローブ

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。 最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
    用途ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
  • TESTO440用 無指向性風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 無指向性風速プローブ

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。 センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。
    用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
  • TESTO440用 COプローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 COプローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します。
    用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
  • TESTO440用 COプローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 COプローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    89,980税込98,978
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    小型で長期安定性に優れた電気式のCOセンサを内蔵した無線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高精度で検出します。 測定した値は、Bluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
    用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
  • TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
    用途室内空気質の評価に
  • TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
    用途室内空気質の評価に
  • TESTO440用 照度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 照度プローブ

    testo(テストー)
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。
    用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
  • TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    95,980税込105,578
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    96,980税込106,678
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ

    testo(テストー)
    62,980税込69,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO440DP 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1式ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO440 快適度測定セット testo(テストー)

    TESTO440 快適度測定セット

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1式ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。 室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
  • TESTO440 風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 風速計セット

    testo(テストー)
    199,800税込219,780
    1式ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
  • TESTO440 本体 testo(テストー)

    TESTO440 本体

    testo(テストー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
  • 芯温計 クイックチェック 校正証明書付き 熱研

    芯温計 クイックチェック 校正証明書付き

    熱研
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
    材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正
  • 標準温度計 校正証明書付 日本計量器工業

    標準温度計 校正証明書付

    日本計量器工業
    76,980税込84,678
    1本
    15日以内出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
    材質水銀幅(mm)6.2全長(mm)300高さ(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正
  • 極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付 日本計量器工業

    極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付

    日本計量器工業
    59,980税込65,978
    1個
    30日以内出荷
    生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
    全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
  • 100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • 10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコ

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    翌日出荷
    サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
温度計