絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 温度計

1,964件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-80℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~80精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)1仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • -40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ

    -40/+200℃防水型デジタル温度計

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
  • -30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ エスコ

    -30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ

    エスコ
    278,000税込305,800
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
  • 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    エスコ
    96,000税込105,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐30/600精度(℃)±1(0/99.9℃)分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
  • -25/+250℃放射温度計 エスコ

    -25/+250℃放射温度計

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐25/250精度(℃)±1(‐2/40℃)分解能0.1℃仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
  • -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ

    -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃プローブ径(Φmm)3プローブ長(mm)106仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10温度表示方式デジタル
  • [EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
  • [EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型 エスコ

    [EA701SA-10,20用]食品用センサー(低温・防水型

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    用途防水型低温測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×120
  • [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    用途中温用静止表面L型測定範囲(℃)‐30/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    用途静止表面貼付測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    翌日出荷
    用途ロング静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×21(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    用途中温・静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径25×40(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]デュープレックスワイヤーセンサー

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    用途デュープフレックスワイヤー測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)直径0.65×10m
  • [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
  • [EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]標準センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    4日以内出荷
    用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
  • [EA742GB-61用]静止表面L型センサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]静止表面L型センサー(K熱電対)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    翌日出荷
    用途L型静止表面温度範囲(℃)‐30~600コード長さ(m)1.5m
  • [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    用途耐圧・水温測定温度範囲(℃)‐30~100コード長さ(m)10m
  • -50/+300℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ

    -50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    仕様ソフトケース付サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐50/300精度±0.5℃(‐30/70℃)分解能0.1℃機能最小値、最大値、ホールド表示防水性IP67
  • -50/+275℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ

    -50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
  • バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
    用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
  • [防水型]食品用温度計 エスコ

    [防水型]食品用温度計

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)
    付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-93
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • 赤外線 サーマルイメージカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線 サーマルイメージカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
    用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
  • ヒートショックセンサー GRUS(グルス)

    ヒートショックセンサー

    GRUS(グルス)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。 一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。 ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
    仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室センサー人感センサー寸法(縦×横)(mm)125×60測定対象風呂・サウナ用温度センサー2ヵ所同時測定液晶サイズデジタルLCD電池単4電池 1本
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    41,980税込46,178
    1セットほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
    幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
  • testo830用ソフトケース testo(テストー)

    testo830用ソフトケース

    testo(テストー)
    3,098税込3,408
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番61-0104-20
  • 地気温度計 日本計量器工業

    地気温度計

    日本計量器工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    地温と気温を同時に計れます。
    精度(℃)±1最小目盛(℃)1
  • 地気温度計 日本計量器工業

    地気温度計

    日本計量器工業
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    種別みのりS精度±1℃精度(℃)±1最小目盛(℃)1アズワン品番2-1268-01
  • 標準棒状温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業

    標準棒状温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

    日本計量器工業
    57,980税込63,778
    1本
    16日以内出荷
  • 標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業

    標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

    日本計量器工業
    84,980税込93,478
    1本
    16日以内出荷
  • 日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業

    日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

    日本計量器工業
    82,980税込91,278
    1本
    31日以内出荷から91日以内出荷
  • 温度計用アダプター コーニング

    温度計用アダプター

    コーニング
    1セット
    欠品中
    アズワン品番2-9492-01
  • FEP被覆温度計 F-4010シリーズ フロン工業

    FEP被覆温度計 F-4010シリーズ

    フロン工業
    2,398税込2,638
    1本
    10日以内出荷
    棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
  • サンピーティープレミアム 三商

    サンピーティープレミアム

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
    仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)0~199.99外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
温度計