絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~600
  • 0~500(10)
  • 30~45(6)
  • -20~150(5)
  • -20~350(5)
  • -20~400(18)
  • -20~550(20)
  • -20~650(7)
  • -30~200(5)
  • -30~400(5)
  • -30~500(5)
  • -30~650(12)
  • -30~1200(6)
  • -33~220(6)
  • -40~250(5)
  • -40~300(5)
  • -50~500(6)
  • -50~1000(7)
  • -60~500(6)
  • -60~760(5)
校正証明書
  • 付き(9)
放射率
  • 0.10~1.00(1)
  • 0.30~1.20(1)
  • 0.70(1)
  • 0.85(1)
  • 0.95(2)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)(5)
  • testo(テストー)(4)
  • 横河計測(2)
  • YIT TROUN(ユートロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル放射温度計 横河計測デジタル放射温度計横河計測
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定測定温度範囲(℃)-30~600放射率0.95測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計OPTEX(オプテックス)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
デジタル放射温度計 横河計測デジタル放射温度計横河計測
59,980税込65,978
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定測定温度範囲-30.0~600.0℃放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得応答速度0.5秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ YIT TROUN(ユートロン)ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズYIT TROUN(ユートロン)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
照準クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得)応答時間500ms、95%応答放射率補正0.20~1.00(出荷時0.95)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズOPTEX(オプテックス)
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600校正証明書一般校正(中国語)
ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付OPTEX(オプテックス)
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600校正証明書一般校正(英語)
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 校正証明書付OPTEX(オプテックス)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ付属品専用収納ケース寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm放射率補正0.95/0.85/0.70切換アズワン品番1-9391-02-20校正証明書一般校正
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計 校正証明書付OPTEX(オプテックス)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)付属品専用収納ケース・USBケーブル寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)アズワン品番1-9391-01-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
高性能赤外放射温度計 testo(テストー)高性能赤外放射温度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
放射温度計