放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 F-2シンワ測定当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプシンワ測定当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒
放射温度計 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計放射率0.1~1まで調節可能材質本体:プラスチック寸法(mm)165×46×20質量(g)92電源リチウム電池CR2450×1個測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃電池寿命(時間)連続使用40距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800